カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • マスク(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)

「91tp」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(633件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(82件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(162件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
両面テープ つくし工房両面テープつくし工房
2,698税込2,968
1巻
4日以内出荷
材質不織布主なワークパーツ
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1TP-8591A-00 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1TP-8591A-00YAMAHA(ヤマハ)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
バンド 1TP-82591-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド 1TP-82591-00YAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
3日以内出荷
フィルタ 1TP-13915-00 YAMAHA(ヤマハ)フィルタ 1TP-13915-00YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J+3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9051粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
作業環境測定用ガス検知管 ガステック作業環境測定用ガス検知管ガステック
3,198税込3,518
1箱(10回分)ほか
当日出荷から8日以内出荷
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
(83301)クリップ,ブレーキパイプ ホンダ(83301)クリップ,ブレーキパイプホンダ(1件のレビュー)
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブ ウェルチ・アレンフレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブウェルチ・アレン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリーコネクタルアーロック
クリツプ,ブレーキパイプ ホンダクリツプ,ブレーキパイプホンダ
419税込461
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(42800)GRIP L,FR DOOR ホンダ(42800)GRIP L,FR DOORホンダ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
(24014)ハーネス、シャシー ニッサン(24014)ハーネス、シャシーニッサン
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
2,998税込3,298
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 50%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
ガス検知管 電動吸引式 191TP アクリロニトリル 191シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 191TP アクリロニトリル 191シリーズガステック
11,780税込12,958
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:191TP アクリロニトリル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:アクリロニトリル●▼測定範囲:0.2~12.6ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 91TP ホルムアルデヒド 91シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 91TP ホルムアルデヒド 91シリーズガステック
11,180税込12,298
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91TP ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~1.75ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。保管環境冷蔵校正証明書一般校正