カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
- 自動車純正部品(77)
- トラック純正部品(26)
- 科学研究・開発用品(8)
- 卓上消耗品(6)
- 切削工具(6)
- 農業機械(5)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(271)
- トヨタ(42)
- MAZDA(マツダ)(24)
- 三菱ふそう(11)
- いすゞ自動車(11)
- スズキ(7)
- グーリング(6)
- 日野自動車(6)
- ADVANTEC(4)
- スバル(4)
- DAIKO(大光電機)(3)
- ミツビシ(3)
- KSフィルター(3)
- カネ大白木屋(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- TKG(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「93-260」の検索結果

化学防護手袋 93-260
重松製作所(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(25双)当日出荷極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19色グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
丸型洗面器
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から3日以内出荷研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型材質FRP製質量(kg)5切込寸法(mm)Φ90
玄関踏み台 幅 60 cm 木製 シンプル 玄関ステップ 昇降補助
萩原¥5,398税込¥5,9381台(1台)翌々日出荷玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。ガタつきを防止するアジャスター付きなので、安定して乗り降りすることができ膝への負担を減らし転倒防止にもなります。また、耐荷重が(約)200kgあるので安心して身体を預けることが出来ます。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、台の下には靴も収納可能です。小さなお子様やペット用としても活躍します。用途歩行関連用品 , 踏み台として。材質主材:ラバーウッド色ナチュラル備考〇 アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×35×13.5
【リビルト】 パワステポンプ(マツダ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
【レンタル】MAS-100/MAS-100NTシリーズ用三脚 長さ100-325cm 1Unit 1.09326.0001
Merck(メルクミリポア)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷MAS-100/MAS-100NTシリーズオプション品
高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D
グーリング¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷から20日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
フレキパイプ
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。用途配管部材材質パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.5最小曲げ半径(mm)100取付ねじG11/4呼び径(Φmm)32パイプ外径(Φmm)32.7