カテゴリ
- 空圧工具(3)
- バイク純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「935gs」の検索結果

吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS
コンパクトツール¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷トラスコ品番807-1320適合機種S914GE、S914GES、935G、935GS用材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10質量(g)61タイプ穴サイズ(mm)123
123×10 LP
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚3日以内出荷935G・935GS、S914GE/S914GES専用交換用レザーパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種935GS、S914GE、935G、S914GES専用材質ウレタン高さ(mm)10質量(g)60径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ125
防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ
タカチ電機工業¥69,980税込¥76,9781台31日以内出荷1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)。堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
CD用ダクトホースセットΦ25ー2m
コンパクトツール¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷集塵用ダクトホースです。トラスコ品番807-1315適合機種803CD、875CD、815CD、8150D、935GS、910CD、917CD、937CD材質ナイロン長さ(m)2