カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車純正部品(14)
- メカニカル部品(13)
- バイク純正部品(10)
- 作業工具(10)
- 機構部品(9)
- 厨房用品(7)
- 鈑金・塗装(5)
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空圧工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(4)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- PROST's(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- SMC(14)
- TRUSCO(2)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(3)
- コノエ(4)
- コンパクトツール(7)
- ササガワ(3)
- スズキ(8)
- ツインバード(2)
- ナカバヤシ(2)
- ニッサン(3)
- ノーブランド(2)
- 椿本チエイン(3)
- 阪口製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G
コンパクトツール¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から4日以内出荷軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷トラスコ品番807-1320適合機種S914GE、S914GES、935G、935GS用材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10質量(g)61タイプ穴サイズ(mm)123
ハンドル(アルミニウム)
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。材質アルミニウム耐熱温度(℃)100
襖用脱着手すりブラケット
ECLE(マツ六)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から9日以内出荷襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています用途襖や押し入れの前での移動補助に付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32/35兼用
吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS
コンパクトツール¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
スリムジム ワイドフック
ラバーメイド¥229税込¥2521個当日出荷スリムジム リムキャディキット(RM2032955YL、RM2032940BK)の付属品です。 セーフティサイン、リネンバッグ、マイクロファイバークロスなどをかけるフックです。トラスコ品番195-6891高さ(mm)33質量(g)40奥行(mm)48間口(mm)48
ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS
コンパクトツール¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
123×10 LP
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚3日以内出荷935G・935GS、S914GE/S914GES専用交換用レザーパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種935GS、S914GE、935G、S914GES専用材質ウレタン高さ(mm)10質量(g)60径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ125
G-150N、935GP-S用Φ123パッド
コンパクトツール¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷補修用MPパッドです。用途補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1374適合機種G-150N、935GP-S、GP-ARC1材質エポキシガラス板摘要マジック仕様質量(g)38パッド寸法(mm)1232018年トラスコ掲載ページ5 0525
防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ
タカチ電機工業¥67,980~税込¥74,778~1台31日以内出荷1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)。堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-935
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)935配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(658件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から7日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
手提げバッグ 白無地
ササガワ(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481包(10枚)当日出荷から5日以内出荷衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。表面に艶のある片艶晒クラフト素材。様々なサイズをご用意しておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。種類手提げバッグ
サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥1,498~税込¥1,648~1本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
手提げ紙袋 茶無字 (未晒)
ササガワ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981包(10枚)当日出荷から翌々日出荷衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。 原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。種類手提げバッグ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら