カテゴリ
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 測定用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)

充電制御車用バッテリー BL-5 series
BM LINK(17件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution
GSユアサ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から8日以内出荷Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
コンセント配線チェッカー デルタメイト
ネグロス電工¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本感度調整※感度は測定する電圧・電線の種類により異なります。
アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー
INADA(イナダ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷繰り返されるセルスタートに耐える強靭な極板。速やかに充電される高い充電受入性。強化液式バッテリー。キャップレストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。用途アイドリングストップシステム対応大容量メンテナンスフリータイプ
1次元固定式バーコードスキャナー サイドビュー USB
cino¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷読み取り面が側面のサイドビューモデルです。最大500スキャン/秒の高速読み取りに対応しています。IP54の防塵防滴設計で、超小型・高堅牢性の組み込み用途に適しています。M3ネジ穴を備え、キオスク端末、計測器、検体検査装置などへ容易に組み込めます。仕様■光源 高性能リニアイメージングエンジン ■プリントコントラスト 20% ■最小分解能 0.0762mm/3mil(CODE39, PCS=0.9) ■読取り範囲 25~335mm(JAN13:0.254mm/10mil) ■照明 630nm、可視光、赤色LED ■スキャン速度 500スキャン/秒 ■ピッチ/スキュー/チルト ±65°/±65°/±55° ■オペレーションモード トリガーモード、レベルモード、フォースモード、オルタネイティブモード、プレゼンテーションモード ■インターフェイス RS232 Serial, USB HID(USB Keyboard), USB COM port emulation ■プログラミング バーコードコマンド、Windows用ツール:FuzzyScan PowerTool ■データエディット バーコードコマンド、Windows用ツール:FuzzyScan PowerTool ■読取確認 パワーLEDインジケーター、グッドリードLEDインジケーター、ステータスLEDインジケーター、ブザー ■シンボル 1次元 Code39,Code39FullASCII,Code39Trioptic,Code32,Code128,GS1-128(UCC/EAN128),Codabar(NW-7),Code11,Code93,Standard2of5,Industrial2of5, Interleaved2of5(ITF),Standard2of5, Matrix2of5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum,GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear ■耐落下 1.2m(コンクリートへ落下) ■防塵・防滴規格 IP54 ■動作温度 -10~+50℃ ■保存温度 -40~+70℃ ■湿度 5~95% (結露なきこと) ■外乱光 0~100,000lux ■ESD 15KVを放電した後、機能すること ■寸法 23.0mm(L)x40.0mm(W)x45.0mm(D) ■重量 120g(RS232 ユニバーサル仕様) 95g(USB) ■スキャンウィンドウ フロントビュー、サイドビューより選択 ■コネクタ 9-Pin D-sub female(RS232仕様) USB 4-Pin Type A(USB仕様) 15-Pin D-sub HD female(ユニバーサル仕様) ■固定方法 固定ネジ穴2ヵ所(M3x深さ4mm) ■電源 +5VDC ±10% ■電流 動作時:165mA +5VDC 待機時:70mA +5VDC ■EMI/RFI FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive(CE), Taiwan EMC(BSMI) ■安全 LED Eye Safety IEC60825-1, EN60825-1 ■環境 Compliant with RoHS directive
1次元固定式バーコードスキャナー フロントビュー USB
cino¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷読み取り面が正面のフロントビューモデルです。最大500スキャン/秒の高速読み取りに対応しています。IP54の防塵防滴設計で、超小型・高堅牢性の組み込み用途に適しています。M3ネジ穴を備え、キオスク端末、計測器、検体検査装置などへ容易に組み込めます。仕様■光源 高性能リニアイメージングエンジン ■プリントコントラスト 20% ■最小分解能 0.0762mm/3mil(CODE39, PCS=0.9) ■読取り範囲 25~335mm(JAN13:0.254mm/10mil) ■照明 630nm、可視光、赤色LED ■スキャン速度 500スキャン/秒 ■ピッチ/スキュー/チルト ±65°/±65°/±55° ■オペレーションモード トリガーモード、レベルモード、フォースモード、オルタネイティブモード、プレゼンテーションモード ■インターフェイス RS232 Serial, USB HID(USB Keyboard), USB COM port emulation ■プログラミング バーコードコマンド、Windows用ツール:FuzzyScan PowerTool ■データエディット バーコードコマンド、Windows用ツール:FuzzyScan PowerTool ■読取確認 パワーLEDインジケーター、グッドリードLEDインジケーター、ステータスLEDインジケーター、ブザー ■シンボル 1次元 Code39,Code39FullASCII,Code39Trioptic,Code32,Code128,GS1-128(UCC/EAN128),Codabar(NW-7),Code11,Code93,Standard2of5,Industrial2of5, Interleaved2of5(ITF),Standard2of5, Matrix2of5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum,GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear ■耐落下 1.2m(コンクリートへ落下) ■防塵・防滴規格 IP54 ■動作温度 -10~+50℃ ■保存温度 -40~+70℃ ■湿度 5~95% (結露なきこと) ■外乱光 0~100,000lux ■ESD 15KVを放電した後、機能すること ■寸法 23.0mm(L)x40.0mm(W)x45.0mm(D) ■重量 120g(RS232 ユニバーサル仕様) 95g(USB) ■スキャンウィンドウ フロントビュー、サイドビューより選択 ■コネクタ 9-Pin D-sub female(RS232仕様) USB 4-Pin Type A(USB仕様) 15-Pin D-sub HD female(ユニバーサル仕様) ■固定方法 固定ネジ穴2ヵ所(M3x深さ4mm) ■電源 +5VDC ±10% ■電流 動作時:165mA +5VDC 待機時:70mA +5VDC ■EMI/RFI FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive(CE), Taiwan EMC(BSMI) ■安全 LED Eye Safety IEC60825-1, EN60825-1 ■環境 Compliant with RoHS directive
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら