カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「9804-02」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)マグネットアダプタHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
L9438s電圧コード先端に。 装着
用途L9438-53先端交換用アズワン品番64-3414-08RoHS指令(10物質対応)対応
DEBURRING TOOL 1袋 5個入 TransairDEBURRING TOOL 1袋 5個入Transair
26,280税込28,908
1袋(5個)
7日以内出荷
Parker Transair 6698 シリーズのバリ取り工具は、ドリル穴からバリや鋭利なエッジを除去するために使用します。バリ取り工具の全長は 5.15 インチです。取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Deburring Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3206アズワン品番65-7894-98
(89804)ハーネス; エクステンシヨン,PTO いすゞ自動車(89804)ハーネス; エクステンシヨン,PTOいすゞ自動車
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
(89804)リテイナ; グリル,ラジエータ いすゞ自動車(89804)リテイナ; グリル,ラジエータいすゞ自動車
269税込296
1個
5日以内出荷
S/P イスズ 8980402990-M4 NAKANOS/P イスズ 8980402990-M4NAKANO
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98026-068・8-98026-068-0
S/P イスズ 8980402990-MC NAKANOS/P イスズ 8980402990-MCNAKANO
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98040-299-0・8-98040-299
S/P イスズ 8980402990-M2 NAKANOS/P イスズ 8980402990-M2NAKANO
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98026-066-0・8-98026-066
S/P イスズ 8980402990-M3 NAKANOS/P イスズ 8980402990-M3NAKANO
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98026-067-0・8-98026-067
S/P イスズ 8980402990-M1 NAKANOS/P イスズ 8980402990-M1NAKANO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98026-065-0・8-98026-065
Y2R09804T BL-U8000 レバーメンバー SHIMANO(シマノ)Y2R09804T BL-U8000 レバーメンバーSHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
レバーメンバー BL-U8000
Y2RJ9804T BL-M9220 COVER L SHIMANO(シマノ)Y2RJ9804T BL-M9220 COVER LSHIMANO(シマノ)
229税込252
1個
8日以内出荷
カバーL BL-M9220
ネジリブラシ 真鍮 200mm アズワンネジリブラシ 真鍮 200mmアズワン
729税込802特価
1本
当日出荷から24日以内出荷
ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。
毛材真鍮全長(mm)200
カットエース アズワンカットエースアズワン
693税込762
1巻
当日出荷から翌々日出荷
薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く貼り付きます。軟質塩ビなどにも糊残りしにくいタイプです。
防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から17日以内出荷
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン
用途パック詰め、欠品チェックに計量皿寸法(mm)237×207材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定品機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm計量皿形状ひょう量単位g
ベスケア ストッキネット 綿製 ナビス(アズワン)ベスケア ストッキネット 綿製ナビス(アズワン)
3,198税込3,518
1巻
翌々日出荷
手術時の清潔野確保やギブスの下巻等に使用可能な綿100%のチューブ包帯です。お好きな長さにカットし、滅菌してお使いいただけます。優れた通気性と吸湿性
材質綿100%
防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)
39,980税込43,978
1台ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン ・両面タイプ
用途パック詰め、欠品チェックに計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)表示文字サイズメイン:13.6(W)X26(H)mmサブ:9.4(W)X18(H)mm計量皿形状ひょう量単位g
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、B、C、U、V、W、P、D、F、IWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:B, C, D, F, I, M, P, U, V, W●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9804アズワン品番65-7435-25
Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着です
仕様●シリーズ:CK2●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:224-9804アズワン品番65-7641-87
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R250mm 2700.17.200.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R250mm 2700.17.200.0シリーズIgus(イグス)
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。