カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「l1021-02」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分岐コード L1021シリーズ HIOKI(日置電機)

    分岐コード L1021シリーズ

    HIOKI(日置電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コード長さ(m)0.5
  • Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ APEM

    Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ

    APEM
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様【極/投の設定】双極単投取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除電源電圧(V)24dc、240ac構成2NCヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)40作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断RoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)10(c)、8(dc)IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22.7
  • レバーグリツプ BIGM(丸山製作所)

    レバーグリツプ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レバーグリツプ図解NoSSA-Z601VT 変速レバー部品_No.29、SSA-Z601MAT 変速レバー部品_No.29、SSA-G565 副変速レバー部品_No.4、SSA-α522 主変速レバー,副変速レバー部品_No.17、SSA-G1020 変速レバー部品_No.13、SSA-V1010C レバー部品_No.13、SSA-V1010 スロットル部品_No.5、SSA-V1021CL レバー部品_No.27、SSA-G545 副変速レバー部品_No.4、SSA-G1010 変速レバー(ロッド化)・ファンH-Lレバー部品_No.13、SSA-G1020 ファンL-Hレバー部品_No.2、SSA-V1010 レバー部品_No.19、SSA-V1021CL スロットル部品_No.15
  • 防音カーペット ドレミ DAIKEN(旧:大建工業)

    防音カーペット ドレミ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    14,980税込16,478
    1箱(8枚)
    14日以内出荷
    傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
    仕様縁加工/四辺切り放し長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)6.5質量(kg)1.3/枚表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル防炎性能試験番号EO 900561面密度(kg/m2)5.2裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂サイズ(mm)500×500制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 電源品質アナライザ HIOKI(日置電機)

    電源品質アナライザ

    HIOKI(日置電機)
    899,800税込989,780
    1台
    43日以内出荷
    世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA) 高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) 高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定 トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能 AC 6000 Aまで測定可能 (ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算 インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz 付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能 GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
    質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)RoHS指令(10物質対応)対応記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度校正証明書一般校正
  • 工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    619,800税込681,780
    1セット
    90日以内出荷
    ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
    セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159