カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み

「Biosharp」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットチップ (バルクパック)  BS-Tシリーズ Biosharp

    ピペットチップ (バルクパック) BS-Tシリーズ

    Biosharp
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・高品質のポリプロピレン素材で作られています。・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free。・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)色クリア
  • ユニバーサルピペットスタンド Biosharp

    ユニバーサルピペットスタンド

    Biosharp
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
  • ピペットチップ (バルクパック)  BS-Tシリーズ Biosharp

    ピペットチップ (バルクパック) BS-Tシリーズ

    Biosharp
    ¥1,898税込¥2,088
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマン(ギルソン)P、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)
  • スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ Biosharp

    スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ

    Biosharp
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    ・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマンP(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)入数(本)96
  • ピペットスタンド 5本掛 2個入 Biosharp

    ピペットスタンド 5本掛 2個入

    Biosharp
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・2個入りのお得セットです。・5本掛けのピペットスタンドです。・MMK SCIENTIFIC、ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィッシャー等の様々なピペットにご使用いただけます。・傾斜した背面と前面の取り付け穴でピペッターを保持します。・卓上でピペットを立てて設置するのに適しています。
    用途研究・学術、化学・生物実験、分析・検査、試薬調製、大学・研究機関、研究室・実験室など材質ポリプロピレン(PP)掛数(本)5
  • マイクロチューブ 1.5mL 滅菌済み ロックキャップ Biosharp

    マイクロチューブ 1.5mL 滅菌済み ロックキャップ

    Biosharp
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・1.5mL 滅菌済のマイクロチューブです。・振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。・独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。・オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(バージンポリプロピレン)を使用しています。・本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。
    用途研究・学術、化学・生物実験、分析・検査、試薬調製、大学・研究機関、研究室・実験室など仕様Nuclease:Free材質バージンポリプロピレン容量(mL)1.5温度(℃)【オートクレーブ】121、【フリーズ】-80滅菌滅菌済み入数(個)100遠心強度12000Gロック機能有り
  • マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ Biosharp

    マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ

    Biosharp
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・遠心中でもキャップが空かないセーフロックキャップです。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり ・遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野などに最適です。
    用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
  • マイクロチューブ 5mL 滅菌済み ロックキャップ Biosharp

    マイクロチューブ 5mL 滅菌済み ロックキャップ

    Biosharp
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    ・5mL 滅菌済のマイクロチューブです。・振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。・独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。・オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(バージンポリプロピレン)を使用しています。・本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。
    用途研究・学術、化学・生物実験、分析・検査、試薬調製、大学・研究機関、研究室・実験室など仕様Nuclease:Free材質バージンポリプロピレン容量(mL)5温度(℃)【オートクレーブ】121、【フリーズ】-80滅菌滅菌済み入数(個)100遠心強度25000Gロック機能有り
  • ディスポシャーレ PS製 滅菌済み Biosharp

    ディスポシャーレ PS製 滅菌済み

    Biosharp
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    ・1度の検査で何組も必要となるシャーレですが、大変コスパに優れています。・培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。・EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。・フタと本体のくっつきを防止する構造を取っています。・平滑性があり、培地を入れた際の色ムラができにくいです。・シャーレ内での混合や高さが出る真菌等の培養に使用できます。・外周にリブが付いており、積み重ねても崩れにくい形状です。
    用途研究・学術、細胞・微生物培養、植物研究、化学・生物実験、試料観察、検査・分析、大学・研究機関、研究室・実験室など材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EGO滅菌
  • 広口メジュームびん(青キャップ・液切れリング付) ねじ規格GL-45 Biosharp

    広口メジュームびん(青キャップ・液切れリング付) ねじ規格GL-45

    Biosharp
    ¥679~税込¥747~
    1個
    5日以内出荷
    ・ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。・液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。・開口部にはシールリングが取り付けられており、キャップとの気密性を高め、液切れを良くします。・ボトル表面には、容量、読み取りやすい目盛、大きな書き込みエリアが白色で印字されています。
    用途研究・学術、細胞・微生物培養、植物研究、化学・生物実験、試料観察、検査・分析、大学・研究機関、研究室・実験室など材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45入数(個)1オートクレーブの可否可能
  • 遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ Biosharp

    遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ

    Biosharp
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間) ・読み取りやすい白色目盛り線あり ・便利な書き込みスペース付きです。
    用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

    MMK SCIENTIFIC
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
    付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ可 LABSELECT

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ可

    LABSELECT
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。・オートクレーブ可能(。ノーズコーン部分のみ可能)。・チップはLABSELECT、Biosharpが適合いたします。(。20mLは専用チップのみ適合)
    用途研究・学術、細胞・微生物培養、植物研究、化学・生物実験、試料観察、検査・分析、大学・研究機関、研究室・実験室など