マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ可
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。
・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。
・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。
・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。
・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。
・オートクレーブ可能(
ノーズコーン部分のみ可能)
・チップはLABSELECT、Biosharpが適合いたします。(
20mLは専用チップのみ適合)
- 用途
- 研究・学術、細胞・微生物培養、植物研究、化学・生物実験、試料観察、検査・分析、大学・研究機関、研究室・実験室など
- 内容量
- 1個
注意
※・オートクレーブはノーズコーン部分のみ可能です。※・20mLは専用チップのみ適合します。
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
カテゴリ