「HFS5-2020」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)
    ¥13税込¥14
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス S

    SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • アルミフレーム2020タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム2020タイプ

    ヤマト(機構部品)(9件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)20サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法4mm断面積(mm2)184.4
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4040タイプ 定寸品

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
  • フレームキャップ 20・20 (ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・20 (ブラック)

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質ポリアミド色ブラック質量(g)1.3
  • アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3030タイプ 定寸品

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
  • Dブラケット S SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
  • Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M5)

    SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
  • 六角穴付ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト

    ケミカルスクリュー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(250本)ほか
    3日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム3030タイプ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    ¥17税込¥19
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
  • 熱電対標準コネクタ Tタイプ(青色) オメガエンジニアリング

    熱電対標準コネクタ Tタイプ(青色)

    オメガエンジニアリング
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対標準コネクタ オメガエンジニアリング

    熱電対標準コネクタ

    オメガエンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    仕様Kタイプ(黄色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS キット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
  • Dブラケットクロス Sキット SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス Sキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥241税込¥265
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14