カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み

「KT-265F」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付

    藤田電機製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~80湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%防水性IP67記録間隔1~255分、1~60秒分解能(%)1校正証明書一般校正
  • サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付

    藤田電機製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10分解能(湿度)0.01温度測定範囲(℃)-40~+80℃インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度測定精度±5%湿度測定範囲0~99%記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
  • サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 中国語版校正証明書付 KT-265Fシリーズ 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 中国語版校正証明書付 KT-265Fシリーズ

    藤田電機製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    寸法(mm)54×34×10質量(g)20電源CR2025×1個(テスト用付属)測定項目温湿度対応OSWindows(R)7/8.1/10分解能【湿度】1%温度測定範囲(℃)-40~+80湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度測定精度±5%記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正(中国語)
  • サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 英語版校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 英語版校正証明書付

    藤田電機製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    寸法(mm)54×34×10質量(g)20電源CR2025×1個(テスト用付属)測定項目温湿度対応OSWindows(R)7/8.1/10分解能【湿度】1%温度測定範囲(℃)-40~+80湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度測定精度±5%記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正(英語)
  • データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所

    データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信

    藤田電機製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷
    コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。 機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。 IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。 5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。 サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
    用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理チャンネル数温度/1ch、湿度/1chセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型温度測定範囲(℃)-40~80測定要素温度・湿度電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)防水保護等級IP67(水深1mに30分)データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
  • NFC通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所

    NFC通信 温度・湿度データロガー

    藤田電機製作所
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」する。温湿度データロガー。5色のカラー(赤・青・黄・白・緑)と、取付けやすいそのサイズはワインや青果物・生花などモノを選びません。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。コイン電池でランニングコストが少なく・防水対応。海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
    仕様記録容量:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件測定範囲(℃)温度 / -40 ~ 80 ・ 湿度 / 0% ~ 99%RH本体寸法(mm)H54 x W34 x D10センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型分解能(℃)測定表示:温度 / 0.1 ・ 湿度 / 1%測定対象温度 ・ 湿度電源(個)コイン形リチウム電池(CR2025) 1電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定精度(℃)温度 / ±0.3(-10 ~ 50 ±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80 湿度 / ±5%(5 ~ 45
  • 取付用アタッチメント AT-100 藤田電機製作所

    取付用アタッチメント AT-100

    藤田電機製作所
    ¥699税込¥769
    1台
    当日出荷
    ミニロガーのアタッチメント(対象:KT-165F、KT-265F)。さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
    付属品ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-165F。・温度/湿度。KT-265F
  • WACHLOGGER電池蓋セット 藤田電機製作所

    WACHLOGGER電池蓋セット

    藤田電機製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)