NFC通信 温度・湿度データロガー
自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」する
温湿度データロガー。
5色のカラー(赤・青・黄・白・緑)と、取付けやすいそのサイズはワインや青果物・生花などモノを選びません。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
コイン電池でランニングコストが少なく・防水対応
海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
- 仕様
- 記録容量:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件
- 測定範囲(℃)
- 温度 / -40 ~ 80 ・ 湿度 / 0% ~ 99%RH
- 本体寸法(mm)
- H54 x W34 x D10
- センサー
- 温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型
- 分解能(℃)
- 測定表示:温度 / 0.1 ・ 湿度 / 1%
- 測定対象
- 温度 ・ 湿度
- 電源(個)
- コイン形リチウム電池(CR2025) 1
- 電池寿命
- 約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
- インターフェイス
- NFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)
- 防水性
- IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)
- 記録間隔
- 1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔
- 測定精度(℃)
- 温度 / ±0.3(-10 ~ 50 ±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80 湿度 / ±5%(5 ~ 45
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ





























