カテゴリ

  • 制御機器(285)
    • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品(160)
    • 能動部品(8)
    • 表示機器・デジタル表示ユニット(64)
  • 機構部品(265)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ

「Pro-face」の検索結果

571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面作成ソフトウェア GPPro EXPro-face(シュナイダーエレクトリック)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
91,980税込101,178
1台ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4100シリーズ(コンパクト)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ4.3型(ワイド)定格電圧(V)DC12~24表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
USBケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USBケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)ケーブル長(m)2適合機種GP3000、ST3000
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から51日以内出荷
Pro-face アクセサリキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face アクセサリキットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)プログラマブル表示機Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ST6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
59,980税込65,978
1個ほか
翌日出荷から83日以内出荷
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB 前面取付けケーブル (1 m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
BLUE Ver. 3.0 プロフェッショナルシングルライセンス(DVD) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)BLUE Ver. 3.0 プロフェッショナルシングルライセンス(DVD)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
76,980税込84,678特価
1本
当日出荷
適合機種BLUE用
Pro-face 保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face 保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。
組み込みディスプレイ FP6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)組み込みディスプレイ FP6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)表示デバイスTFTカラーLCD
画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)
当日出荷
用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
10.4型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)10.4型用画面保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)
4,998税込5,498
1パック(5枚)
当日出荷
GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
9-25pin変換ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)9-25pin変換ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
EX ソフトウェア Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EX ソフトウェアPro-face(シュナイダーエレクトリック)
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
Pro-face USB PC接続ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face USB PC接続ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:GP 4000シリーズ●ケーブル長:1.8m●インターフェイス:USB●USB転送ケーブル. Schneider Electric Pro-FaceのUSB転送ケーブルです。この長さ1.8 mのケーブルは、PC (USBタイプA)から画面データをGP4000シリーズユニット(USB Mini-B)に転送するための製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
三菱CPU接続用ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)三菱CPU接続用ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途三菱電機PLC用接続ケーブル
Pro-face HMIエンクロージャ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face HMIエンクロージャPro-face(シュナイダーエレクトリック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。
画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,998税込4,398
1パック(5枚)
当日出荷
5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
RS-422 コネクター端子台変換 アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RS-422 コネクター端子台変換 アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
変換ケーブル 20cm Pro-face(シュナイダーエレクトリック)変換ケーブル 20cmPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
USBデータ転送ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USBデータ転送ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1.8仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)
ケーブル コネクタ付 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ケーブル コネクタ付Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Pro-face PLC接続ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face PLC接続ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ワイヤレススイッチ プラスチックヘッドPro-face(シュナイダーエレクトリック)
369税込406
1個
当日出荷から81日以内出荷
ワイヤレススイッチ 送信機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ワイヤレススイッチ 送信機Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
種類送信機(ダブルアクション)保証期間18ヶ月
12.1型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)12.1型用画面保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)
4,998税込5,498
1個(5枚)
当日出荷
7.5型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)7.5型用画面保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アタッチメント Pro-face(シュナイダーエレクトリック)アタッチメントPro-face(シュナイダーエレクトリック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ST6300Tシリーズ表示器 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ST6300Tシリーズ表示器Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
コネクター端子台変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)コネクター端子台変換アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EZイルミネーションスイッチPro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
COM ポート変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)COM ポート変換アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
DC電源コネクター(ストレート) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)DC電源コネクター(ストレート)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電源ケーブルと接続するための電源コネクター
タッチパネル STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル STM6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
用途ボックスモジュ ール用DC電源アダプタ 型式:PFXZCDADEXP1 Monotaro注文コード(39583417)と一緒にご購入ください。
インバーター Altivarオプション 出力コモンフィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション 出力コモンフィルターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
...