カテゴリ
- 電気材料(7)
- 物流用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- クリーンルーム用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- DST(大同端子製造)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NACHI(不二越)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- STMicro(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- イトーキ(1)
- イノック(2)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- エスジー工業(1)
- コノエ(1)
- 三和コンベア(1)
- 吉年(1)
- 大西測定工具(2)
- 明工社(3)
- 東洋リントフリー(3)
- 東海キャスター(2)
- 田村総業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-1.25l」の検索結果

VBニップル
吉年¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
鋼製台付スコヤー JIS2級
大西測定工具(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から9日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
標準スクリュー羽根 A型
三和コンベア¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から8日以内出荷連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。材質SS400相当タイプA羽根の長さ(mm)1500
鋼製台付スコヤー JIS1級
大西測定工具(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から11日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
オーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷から41日以内出荷NEW球形ゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ使用温度範囲(℃)-10~70偏心量(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
クリーン上着 白×青 5L
東洋リントフリー¥9,298税込¥10,2281本3日以内出荷クリーンルーム用衣服。低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。体側にブルーの配色。男性用。色白×青サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)バスト(cm)134裄丈(cm)94上着丈(cm)78アズワン品番65-1916-73洗浄度クラス100000
クリーン半袖上着 白×青 5L
東洋リントフリー¥8,398税込¥9,2381枚3日以内出荷低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を使用し、温室の高い環境でも快適にご着用いただける男性用半袖上着です。色白×青サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)肩幅(cm)56袖丈(cm)28バスト(cm)132上着丈(cm)78アズワン品番65-1917-30洗浄度クラス100000
IPポンプ 取付け足形 左回転
NACHI(不二越)¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド LVA125・LVE125
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。仕様普通仕様(軽荷重用)、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:表面抵抗 103Ω質量(g)507タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)165寸法L1(mm)98寸法A(mm)4材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W(mm)24寸法W1(mm)30許容荷重(N)28000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM20×2.5
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
応接家具 クロシア ミーティングチェア<配送時設置サービス付>
イトーキ¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷用途応接会議室用ミーティングチェア幅(mm)650材質/仕上●チェア仕様●背・座:ビニールレザー(D)●肘木・脚:メラミン化粧板または無垢材塗装仕上●脚:キャスター付質量(kg)18高さ(mm)750奥行(mm)605グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
フロートカプラ FCシリーズ
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個22日以内出荷から47日以内出荷ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用形式基本形、フランジ形、フート形
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズ
コノエ¥699税込¥7691本(10本)当日出荷頭部が皿のような形状になっている六角穴付きボルトで皿ボルトと省略されることもあります。皿小ねじと同様にL寸法は全長になるため注意が必要です。基本的に皿小ねじと同じような用途に。大型の設備やしっかり締結したい部分に。
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 A50Nシリーズ
東海キャスター¥939税込¥1,0331個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
タフスリング 最大使用荷重 t :1.25 P3E 35Xシリーズ
田村総業¥5,198~税込¥5,718~1個8日以内出荷から11日以内出荷紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.30●1.0m増の質量(kg):0.23
クロスビーアイフックバネ付
クロスビー¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。用途玉掛作業の吊り金具
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 M2Eシリーズ
田村総業¥3,998~税込¥4,398~1個11日以内出荷耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):30●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.44●1.0m増の質量(kg):0.35
抗菌結束バンド 色:水色 スタンダードタイ 50本入 L寸:200mm
エスジー工業¥649税込¥7141袋(50本)13日以内出荷結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました 大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します 水分や光を受けても抗菌効果を維持します 抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施 耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2) 耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射 試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定 試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認 大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み 抗菌性を必要とする箇所でお使いください仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548アズワン品番67-4861-64