カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,696)
  • 制御機器(1,600)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,292)
  • 空調・照明・電設資材(829)
  • バイク純正部品(826)
  • 農業機械(596)
  • 切削工具(318)
  • 配管・水廻り設備部材(274)
  • 物流用品(267)
  • バイク部品(259)
  • メカニカル部品(229)
  • 溶接用品(174)
  • 建築金物(166)
  • 電気材料(153)
  • 科学研究・開発用品(138)
  • 油圧機器・油圧ホース(133)
  • 機構部品(132)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • 自動車補修部品(99)
  • 測定用品(97)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 作業工具(63)
  • 空圧工具(56)
  • 研磨材(53)
  • 安全標識(49)
  • オフィス家具(37)
  • 事務用品(36)
  • 家電(35)
  • 店舗什器・備品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 建材・エクステリア(27)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 防災用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 電動工具(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • トラック純正部品(22)
  • 厨房用品(20)
  • 住設機器(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 作業服(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 縫製用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 安全保護具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防犯用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 医療(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自転車部品(6)
  • 塗料(5)
  • カー用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 食品・飲料(5)
  • エンジン工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • テープ(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「a-110」の検索結果

10,226件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 匠EX腕カバー A-110 カジメイク

    匠EX腕カバー A-110

    カジメイク
    ¥999税込¥1,099
    1双
    4日以内出荷
    作業におススメ
    用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。サイズフリー長さ(cm)約39
  • AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ Vivotek

    AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ

    Vivotek
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
  • TANK SET,*A-110* ホンダ

    TANK SET,*A-110*

    ホンダ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    5日以内出荷
  • 飯碗 特小 A 110シリーズ 国際化工

    飯碗 特小 A 110シリーズ

    国際化工
    ¥759~税込¥835~
    1個
    8日以内出荷
    容量(mL)300高さ(mm)64径(Φmm)113
  • A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ) タカ産業

    A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ)

    タカ産業
    ¥479税込¥527
    1パック(2個×1パック)
    欠品中
    *ロッドベルトの新ジャンル! *片手でパチッとワンタッチで簡単装着できます!
    仕様対応元竿径(mm):13まで材質プラスチック入数(個)2自重(g)約6/個本体寸法(cm)約8×3.3×2.4
  • A110 スタンダード Vベルト エスコ

    A110 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-110種類Vベルト規格A110
  • FENDER.RR.*A-110*  80100KB7600ZC ホンダ

    FENDER.RR.*A-110* 80100KB7600ZC

    ホンダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,FR.*A-110*    61100KB7600ZA ホンダ

    FENDER,FR.*A-110* 61100KB7600ZA

    ホンダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
  • FORK,RR.*A-110*    52100KB7950ZA ホンダ

    FORK,RR.*A-110* 52100KB7950ZA

    ホンダ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
  • HANGER,ENG*A-110*    50353KB7000ZD ホンダ

    HANGER,ENG*A-110* 50353KB7000ZD

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • VISOR,FR.*A-110*    61301KB7600ZA ホンダ

    VISOR,FR.*A-110* 61301KB7600ZA

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,ENG*A-110*    50130MA0000ZF ホンダ

    COLLAR,ENG*A-110* 50130MA0000ZF

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • FRAME COMP,*A-110    50100KB7000ZC ホンダ

    FRAME COMP,*A-110 50100KB7000ZC

    ホンダ
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,ENG*A-110*    50138KB7000ZD ホンダ

    PLATE,ENG*A-110* 50138KB7000ZD

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコ

    AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機

    エスコ
    ¥61,200税込¥67,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA315GC-2使用率(%)10
  • COVER,L.*A-110*  836A0KB7950ZA ホンダ

    COVER,L.*A-110* 836A0KB7950ZA

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*A-110*  835A0KB7950ZA ホンダ

    COVER,R.*A-110* 835A0KB7950ZA

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 アルミ製スライドバックル付き ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 アルミ製スライドバックル付き

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプです。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
    用途柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
  • ATミッションASSY(AA) 3131-0A-A110 スバル

    ATミッションASSY(AA) 3131-0A-A110

    スバル
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB110A/110B トナー(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB110A/110B トナー(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合XL-4400各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-25
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1649アズワン品番65-7285-43
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:211-1663アズワン品番65-7292-84
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1668アズワン品番65-7278-67
  • ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victor

    ワイヤレスイヤホン HA-A110T

    Victor
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    充電を気にしない、毎日のワイヤレスイヤホン。【オールインワンイヤホン】。必要な機能がすべてここに。音質もデザインも、自分らしさも妥協しないイヤホンです。【安心して使える長時間再生】。イヤホン単体で17時間、充電ケースを含めると最大44時間の再生が可能。また、クイック充電(10分の充電)で125分の再生が可能です。【高性能ハイブリッド ノイズキャンセリング】。2つのマイクを装備し、低域から中高域まで幅広いノイズを効果的に低減。没入感のあるリスニング体験を実現します。【ハイレゾ対応、心地よい高音質体験】。新採用のLCP(液晶ポリマー)素材による大口径ダイナミックドライバーが、楽器やボーカルのニュアンスまで丁寧に描き出し、長時間でも心地よい高音質を実現。最大96kHz/24bitまでのハイレゾ相当の高音質コーデック「LDAC」に対応し、ハイレゾコンテンツをワイヤレスでも楽しめます。【5つのサウンドモード】。音楽や映像、気分に合わせて、「FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL」の5つのサウンドモードが楽しめます。【サッと置くだけ、ワイヤレス充電】。「Qi」対応の市販のワイヤレス充電器で充電が可能です。【上質なデザイン】。洗練された輝きを放つ「アイボリーゴールド」、シックな落ち着きと華やかさの「ブロンズブラウン」、爽やかでスタイリッシュな「ティールグリーン」、柔らかな赤みが上品な「チャコールブラック」の全4色です。【アプリで簡単操作、カスタマイズも】。アプリで音量変更や再生/停止、サウンドモードや風切り音を抑制するウインドカットモード、LDACへの切り替えやバッテリー表示の確認などが簡単にできます。各種機能の設定や切り替え、好みの音質調整、キー割り当てのフルカスタマイズが可能、各種アップデートに対応します。 。【その他の機能】。・2台の機器に同時に接続できるマルチポイント対応、切り替えもスムーズ。・雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4(JIS 保護等級4級相当、イヤホン本体のみ対応)。・高音質イヤーピース「スパイラルドット Pro」付属
    付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル対応コンテンツ保護:SCMS-T方式通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.6.0 /(出力)Power Class 1電池使用時間(時間)[ノイズキャンセリングON時](最大)イヤホン:13、充電ケース:21、[ノイズキャンセリングOFF時](最大)イヤホン:17、充電ケース:27ドライバーユニット(Φmm)10通信距離(m)(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。対応コーデックSBC、AAC、LDAC
  • 透明ポケットA110ミリ コレクト

    透明ポケットA110ミリ

    コレクト
    ¥2,598税込¥2,858
    1冊(10枚)
    翌々日出荷
    図面、ポスターなどA1判用透明ポケット
    仕様●リップ:3mm●A1判+10mmS型寸法(mm)横851×縦604RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 41 A 110 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 41 A 110 V ac

    SIEMENS
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●モーター定格電流:41 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:110 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:130mm●奥行き:113.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9455アズワン品番65-7286-18
  • PLUG (32A-110V) ホンダ

    PLUG (32A-110V)

    ホンダ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLUG (16A-110V) ホンダ

    PLUG (16A-110V)

    ホンダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • コネクタ AC 電源 プラグ 16A 110V CEENORM

    コネクタ AC 電源 プラグ 16A 110V

    CEENORM
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    13日以内出荷
    仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:110V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:イエロー IP定格:IP44 製品群:クイックコネクト 種別:プラグ アウトレット数:1アズワン品番65-1547-15
  • RECE 32A/110-130V ホンダ

    RECE 32A/110-130V

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(162件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(238件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(200件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • アルコールチェッカー EA-110 タニタ

    アルコールチェッカー EA-110

    タニタ(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    欠品中
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
    付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)