カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- 農業機械(18)
- 自動車補修部品(10)
- 制御機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(82)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- SAMTEC(5)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- 三木プーリ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- HYPER(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日動工業(1)
- バンドー化学(1)
- 水本機械製作所(1)
- Canon(1)
- ミヤコ自動車(1)
- スバル(1)
- タナカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-140-s-2」の検索結果

スタッド防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361税込¥2,5971個当日出荷止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-S2-1360
三木プーリ¥189,800税込¥208,7801個25日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-140取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)3500寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32、(d2)95常用トルク(N・m)1400寸法D3(mm)260許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴30許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
ウェルダーアダプター300A
日動工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途300A以下の溶接機トラスコ品番814-7561適合機種PW-100S、DIGITAL-160DSK、DIGITAL-180A、DIGITAL-1020、DIGITAL-200A、DIGITAL-230A、BM1-70DA-SP、BM1-100DA、BM2-140DA、BM2-160DA-SP、BM2-160DA、BM2-180DA、BM2-200DA、BM2-230DA、BM2-270DA、DIGITAL-300A質量(g)125溶接電流(A)100~300
SIBA (シバ) 管ヒューズ
SIBA¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から7日以内出荷質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64
VISHAY¥949税込¥1,0441袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.5V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 20μs動作温度 Max = +140 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
HyperDrive Next Dual 4K60Hz HDMI 11 Port USB-C ハブ
HYPER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hzの高精細映像を最大で2つのHDMI対応4Kモニターに鮮やかに出力します。従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.1 USB-Cポートでは、最大125Wでデバイスへの給電が可能です。音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。材質100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック寸法(mm)126×48×15質量(g)97ポート数11(HDMI(4K60Hz)×2、USB-C(10Gbps)×2、USB-A(10Gbps)、USB-A(5Gbps)、SD(312MB/s)、microSD(312MB/s)、GigabitEthernet、3.5mmAudioJackCombo、USB-C(140WPD3.1))保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac(1画面出力の制限あり)、Windows PC(2画面出力)、Chromebook(2画面出力)
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ
三菱マテリアル¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から3日以内出荷切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。 PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。 タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。 切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。仕様(オイルホール)なし材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)135コーティングDP102ARoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプPVDコーティング
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ
三菱マテリアル¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から翌々日出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から5日以内出荷低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形![大物を狙え!オーシャンフィッシング アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418267-250516-02.jpg)
大物を狙え!オーシャンフィッシング
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,119税込¥1,2311セット3日以内出荷アプリ×トイ 作って遊ぶ体感型釣りゲーム。・「つくってあそんで 大物を狙えオーシャンフィッシング」は、ダンボール工作キットにスマホアプリを連動させ、臨場感溢れる釣りゲームで遊ぶことができるキットです。 ・簡単な理科実験ができるワークシート付。 ・スマホアプリは付属の説明書のQRコードを読み込むことでダウンロード可能です。 ・アプリは基本無料で遊べます。材質:ダンボール,紙,ゴム,PP,ABS,ポリエステル,鉄,銅,ガラス。サイズ:組立時:約140×420×50mm。セット内容:台紙セット×1、工作用DCモーター×1、LED電球×1、ソケット×1、Artecブロック A×2、C・ArtecブロックS ステー白×1、C・ArtecブロックKC 回転軸 黒(オス+メス)×1、DCモーター接続パーツ×1、木ネジ×1、輪ゴム×2、たこ糸×1、ネオセロハン×1、両面テープ×1用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入りセット内容台紙セット×1、工作用DCモーター×1、LED電球×1、ソケット×1、Artecブロック A×2、C・ArtecブロックS ステー白×1、C・ArtecブロックKC 回転軸 黒(オス+メス)×1、DCモーター接続パーツ×1、木ネジ×1、輪ゴム×2、たこ糸×1、ネオセロハン×1、両面テープ×1材質ダンボール,紙,ゴム,PP,ABS,ポリエステル,鉄,銅,ガラス寸法(mm)組立時:約140×420×50
薄形シリンダ CDQ2B140-30
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-140Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CDQ2WB140
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-125DCMZ)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B140-175
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B140-50
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-30DCMZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-150DCMZ)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-75DCZ)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-75DCMZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-100DCMZ)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-125DCZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵






























![大物を狙え!オーシャンフィッシング アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418267-250516-02.jpg)