カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(718)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 自動車純正部品(109)
  • 農業機械(100)
  • 制御機器(79)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • メカニカル部品(34)
  • 建築金物(30)
  • 切削工具(25)
  • 測定用品(21)
  • 電気材料(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 安全標識(14)
  • 機構部品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「a-140-2」の検索結果

1,458件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブッシュA

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュAタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR
  • QビットUX SDSシャンク ユニカ

    QビットUX SDSシャンク

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
    用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2 Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
  • リング30.5x20x7.0 マキタ

    リング30.5x20x7.0

    マキタ
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
  • 裏面形バックスタッドセット 日東工業

    裏面形バックスタッドセット

    日東工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥83,980税込¥92,378
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

    EIKO(栄工舎)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー部品140289 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140289 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1494対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY
  • レーザー部品140272 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140272 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROB-KY
  • EVN ブッシングプーリー SPA 140mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPA 140mm 溝数2

    エバオン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4787材質ねずみ鋳鉄質量(kg)2.7溝数2番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)140
  • (MA140)CLIP 三菱ふそう

    (MA140)CLIP

    三菱ふそう
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • レーザー部品140265 電池蓋組 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140265 電池蓋組

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 電池蓋組
    用途電池蓋組 交換用部品対応商品【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZERON-KJC
  • レーザー部品140258 電池蓋組 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140258 電池蓋組

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 電池蓋組
    用途電池蓋組 交換用部品本体質量(g)21対応商品【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBN-KJY、ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERON-KJY、ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-NI、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
  • レーザー部品140227 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140227 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び対応商品【GEEZAシリーズ】GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBN-KJY
  • レーザー部品140203 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140203 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)805対応商品【ZEROシリーズ】ZERO-TY、GT2Z-I
  • ブッシュ (9S92) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ (9S92)

    MAZDA(マツダ)
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
  • ハンガー (N3) MAZDA(マツダ)

    ハンガー (N3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • レーザー部品140234 電池蓋組 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140234 電池蓋組

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 電池蓋組
    用途電池蓋組 交換用部品対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GZAN-KYR、GT3G-I、GT4G-I、GT4G-NI
  • レーザー部品140210 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140210 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1017対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GT3G-I、GT4G-I、【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • KS V-grooved pulleys for tape Optibelt

    KS V-grooved pulleys for tape

    Optibelt
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    7日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1402730 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1402730

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1402731 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1402731

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1402721 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1402721

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1402720 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1402720

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET.KIT A   061A1402406 ホンダ

    GASKET.KIT A 061A1402406

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • SS5Y5-42 SMC

    SS5Y5-42

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,349~税込¥1,484~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • GASKET,KIT.A   061A1402405 ホンダ

    GASKET,KIT.A 061A1402405

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│簡体字(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│簡体字(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応