カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(365)
  • 制御機器(142)
  • 自動車純正部品(58)
  • メカニカル部品(44)
  • 切削工具(42)
  • 自動車補修部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「a-160-3」の検索結果

関連キーワード
756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(394件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
再生カードケース硬質透明枠 スマートバリュー再生カードケース硬質透明枠スマートバリュー(1件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
透明フレームタイプの硬質カードケース!
グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.35タイプハードフレーム色透明
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canonキヤノン純正 インターフェイスケーブルCanon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(14件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
93,980税込103,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から90日以内出荷
モータ・リレー SE omron(オムロン)モータ・リレー SEomron(オムロン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
95,980税込105,578特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグSUZUKID(スズキッド)
84,980税込93,478
1セット
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W) Anker(アンカー)Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W)Anker(アンカー)
27,264税込29,990
1個
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。
セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約140×97×47グレー質量(g)約888最大出力(W)合計140ケーブル長(m)1保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
44,950税込49,445
1個
当日出荷から50日以内出荷
NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業NEWワールドカーボディーカバーオックスユニカー工業(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用) KTCベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)KTC(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ 岩田製作所センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハイパー 160g A3 (50枚入) 伊東屋ハイパー 160g A3 (50枚入)伊東屋
2,098税込2,308
1パック(50枚)
当日出荷
入数50枚厚さ(mm)0.166サイズA3紙質中性紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
160ミリ充電式芝刈機 マキタ160ミリ充電式芝刈機マキタ
35,980税込39,578
1箱
3日以内出荷から4日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
USB充電ステーション 10ポート 160W ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート 160Wラトックシステム
24,980税込27,478
1台
当日出荷
最大10台のUSB機器をまとめて急速充電10ポート合計の最大出力は160WUSB Type-A ×6ポートUSB Type-C ×4ポート(PD3.0 PPSサポート)PD-PPS対応、機器の状態にあわせた効率的な充電が可能1ポート単独使用時 C3/C4ポート(USB Type-C)は最大100W急速充電に対応充電時の熱を外部へ逃がすスリットを本体側面、背面に装備仕切版の取り付け位置は機器に合わせて調整可能
セット内容製品本体、仕切板×16枚(ワイヤレスイヤホン用 1枚、Apple Watch用1枚を含む)、ラバーシート x 2枚(ワイヤレスイヤホンの仕切板用)、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書本体寸法(mm)248×135×29適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、ノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどUSB充電対応の機器
HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像) クラリオン (Clarion)HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像)クラリオン (Clarion)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約150(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-160Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-160Z)SMC
809税込890特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
ドリル イスカルドリルイスカル
36,980税込40,678
1本
当日出荷から30日以内出荷
JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-3NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-
カレント・センサ SAO omron(オムロン)カレント・センサ SAOomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~+65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向標高(m)2000m以下誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAYVishay 整流用 3相ブリッジダイオードVISHAY(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
13,980税込15,378
1個
欠品中
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
種類セット品商品構成セット品
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所
4,998税込5,498
1袋(1本)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら