カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,538)
- 制御機器(5,789)
- 配管・水廻り設備部材(5,673)
- メカニカル部品(2,744)
- 自動車純正部品(2,564)
- 農業機械(1,301)
- パソコン/周辺機器(1,000)
- 切削工具(991)
- 油圧機器・油圧ホース(934)
- 機構部品(771)
- 科学研究・開発用品(552)
- 測定用品(529)
- 物流用品(465)
- バイク純正部品(451)
- 空調・照明・電設資材(427)
- 建築金物(423)
- 作業工具(405)
- FA担当者のオススメ新商品(369)
- 電気材料(327)
- ねじ・ボルト・釘(216)
- ポンプ・送風機・電熱機器(207)
- 自動車補修部品(188)
- 研磨材(163)
- 学童・教育用品(160)
- 電動工具(131)
- 農業・園芸資材(130)
- 船舶用品・漁業資材(127)
- バッテリー・電装(127)
- 塗料(124)
- バイク部品(107)
- 溶接用品(102)
- 防災用品(91)
- オフィス家具(89)
- 建材・エクステリア(85)
- 保管用品(83)
- トラック純正部品(82)
- 家電(81)
- 整備工具・収納(75)
- 事務用品(69)
- 縫製用品(69)
- 店舗什器・備品(67)
- 安全標識(66)
- 安全靴・作業靴(60)
- 梱包用品(59)
- 医療(53)
- 空圧工具(48)
- 厨房用品(47)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
- 防犯用品(44)
- 住設機器(42)
- 卓上消耗品(41)
- 介護用品(41)
- フォークリフト・産機・建機用品(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 作業服(33)
- 印刷用紙/インク/印刷機(33)
- テープ(32)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- カー用品(31)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- 清掃用品(22)
- トラック用品・パーツ(22)
- 安全用品(20)
- エンジン工具(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 接着剤・補修材(17)
- 測定関連サービス(15)
- 安全保護具(14)
- 日用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 救急・衛生(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- トラック輸送・安全用品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 鈑金・塗装(6)
- 手袋(6)
- 進物(5)
- ヘルスケア(5)
- 洗車・清掃(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- タイヤ・足回り(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 完成車(4)
- 自転車部品(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 農具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(97)
- BIGM(丸山製作所)(995)
- CKD(268)
- KITZ(キッツ)(528)
- MAZDA(マツダ)(1,543)
- Panasonic(パナソニック)(871)
- RS PRO(719)
- SMC(16,597)
- YAMAHA(ヤマハ)(369)
- エスコ(613)
- エレコム(611)
- コガネイ(1,128)
- スバル(278)
- ニッサン(245)
- ベン(365)
- マルヤス電業(377)
- ミツビシ(316)
- リケン(268)
- 東洋バルヴ(254)
- 桑名金属工業(253)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様標準仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)250寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-C
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A-C寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)188寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥22,363税込¥24,5991個7日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:25シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:243・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:43六角(mm)寸法A:25.6スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:215・6角穴スリーブ(GXA型)F:190・6角穴スリーブ(GXA型)l:43スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:44・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:25
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:30シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:700シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:100スプライン寸法(mm)23×28×6.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:125・スプラインスリーブ(SPA型)F:60・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:43スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:50・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:25
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-B
三木プーリ¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A-B寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)250寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×10
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-R
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個12日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A-R寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)210寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M7-M5×12
S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025
MK(丸喜金属本社)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。用途雨戸用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1717材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型車輪径(Φmm)25質量(g)49.4タイプ丸型
ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-25-S
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。仕様ショート仕様寸法L(mm)15シリーズETP-A-S寸法d(mm)25寸法L1(mm)29許容トルク(N・m)120寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
Vベルト A形 スタンダード
(178件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(162件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
サンテナーA#25(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷ハンドル付き、ネスティング、スタッキング(ハンドルを介して)が可能なメッシュコンテナです。未使用時は省スペースでの保管が可能です。用途メッシュコンテナ材質PE高さ(mm)(ネスティング)60タイプハンドル付き有効内寸(mm)444×295×163外寸(mm)530×368×197内寸(mm)482×333×192フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])1.96(200)ネスティング高さ(mm)60色相ブルーRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類メッシュスタッキング可
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(238件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
インデックスハンドル SD-75A-25R
三木プーリ¥9,598税込¥10,5581個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比45316
インデックスハンドル SD-75A-25L
三木プーリ¥9,598税込¥10,5581個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45316
インデックスハンドル SD-53A-25L
三木プーリ¥8,598税込¥9,4581個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45316
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
ACアダプター 12V2.08A 25W
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781セット欠品中ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。保護回路搭載。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)300000(計算値)
ACアダプター 5V5A 25W
トキトレーディング¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC5・5A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
Galaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応
レイ・アウト(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G特性ガラス、防汚加工、指紋防止、光沢
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥599税込¥6591個当日出荷軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
Alframe(アルフレーム)16mmアダプタフレーム(A-25)
ADF¥329~税込¥362~1本5日以内出荷から7日以内出荷強度を求める場合に最適な25mm共通部材のアダプタフレーム部材です。 16ミリのアルミフレームに25mmのアダプタが使用できます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)
Ansell¥6,298~税込¥6,928~1袋(25双)当日出荷から39日以内出荷快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23色天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
マジックテープボビン巻A 25mm×5m ホワイト
ユタカメイク¥22,980税込¥25,2781箱(12巻)翌日出荷トラスコ品番828-0817幅(mm)25厚さ(mm)2色ホワイト質量(g)56長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら