カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • 農業機械(92)
  • 制御機器(54)
  • 測定用品(29)
  • 自動車純正部品(22)
  • 自動車補修部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-32/33」の検索結果

関連キーワード
460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット A-32/A-33ROYAL(ロイヤル)[建築金物](61件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から15日以内出荷
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から15日以内出荷
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
薄形シリンダ CDQ2A32-33 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-33SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)33タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から5日以内出荷
仕様木棚専用、RKY・RPK使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
かしめダボ付きウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]かしめダボ付きウッドブラケット 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応
セフティー用エアー抜Cap(PK入) アズワンセフティー用エアー抜Cap(PK入)アズワン
26税込29
1個
当日出荷
仕様PP(ポリプロピレン)パッキン(PK):PE(ポリエチレン)発泡体アズワン品番62-2705-77
Displayport - HDMIケーブル VENTIONDisplayport - HDMIケーブルVENTION
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
DisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター:錫引き銅コネクタ形状DP1.2オス、HDMI1.4オスAWG30インターフェースDP1.2オス、HDMI1.4オスプラグ金メッキ解像度1080P/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ストックルーム用ウッドブラケット 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6寸法(mm)357ホワイト呼び350角度(°)(腕金具)0.75アップねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-33DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-33DMZSMC
9,498税込10,448
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)33タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
13,900税込15,290
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様木棚専用、RKY・RPK使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
真空断熱マグカップ MG-T330 アスベル真空断熱マグカップ MG-T330アスベル
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
機能性、デザイン性に優れた真空耐熱マグカップ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ハンドル・スライドフタ・飲み口:PP、パッキン:シリコーンゴムホワイト容量(mL)約330高さ(mm)93質量(g)207縦(mm)103横(mm)123
パンフレット 仕切板 LION (ライオン事務器)パンフレット 仕切板LION (ライオン事務器)
519税込571
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ナックル(R),ステアリング MAZDA(マツダ)ナックル(R),ステアリングMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ナックル(L),ステアリング MAZDA(マツダ)ナックル(L),ステアリングMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPA32-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA32-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
(1A32)ナックル(L),ステアリング MAZDA(マツダ)(1A32)ナックル(L),ステアリングMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(1A32)ナックル(R),ステアリング MAZDA(マツダ)(1A32)ナックル(R),ステアリングMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ウッドブラケット40セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット40セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
34,980税込38,478
1箱(40セット)
5日以内出荷
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様木棚専用、RKY・RPK使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類電磁開閉器
横浅型縦仕切板 LION (ライオン事務器)横浅型縦仕切板LION (ライオン事務器)
359税込395
1個
9日以内出荷
仕様A3横浅型縦仕切板トラスコ品番868-4565質量(kg)0.024タイプA3
横浅型横仕切板 LION (ライオン事務器)横浅型横仕切板LION (ライオン事務器)
419税込461
1個
9日以内出荷
仕様A3横浅型横仕切板トラスコ品番868-4564質量(kg)0.036タイプA3
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ (CNG~) SMCロック付シリンダ (CNG~)SMC
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA32) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
サインロッドレスシリンダ (REA32-~) SMCサインロッドレスシリンダ (REA32-~)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
サインロッドレスシリンダ/基本形 REA32 SMCサインロッドレスシリンダ/基本形 REA32SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MG Series(MGPA32) SMCMG Series(MGPA32)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32)SMC
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~)CKD
13,200税込14,520
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CD Series(CDG1BA32-3) SMCCD Series(CDG1BA32-3)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)CKD
14,000税込15,400
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REA32 SMCサインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REA32SMC
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ファインロックシリンダ CDLG1BA32 SMCファインロックシリンダ CDLG1BA32SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
関連キーワード
...