カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「a-6772」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルレバー操作部 INAX(LIXIL)

    シングルレバー操作部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シングルレバー用ハンドル INAX(LIXIL)

    シングルレバー用ハンドル

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイマー&ブザー (S3) MAZDA(マツダ)

    タイマー&ブザー (S3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ウェザーストリップ(R) (HA) MAZDA(マツダ)

    ウェザーストリップ(R) (HA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
  • タイマー&ブザー (S0) MAZDA(マツダ)

    タイマー&ブザー (S0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤドカリテント用マット DOD(ディーオーディー)

    ヤドカリテント用マット

    DOD(ディーオーディー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します
    付属品キャリーバッグ材質210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン質量(kg)(約)4.2色ブラウン収納時寸法(cm)(約)W74×D26×H43寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)420×290(1辺170)
  • MOTOR ASSY.,START   31200HA6772 ホンダ

    MOTOR ASSY.,START 31200HA6772

    ホンダ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
  • USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

    日本モレックス(molex)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 150 V acシリーズ番号 = 48037最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +85℃Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772') 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788') 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778') 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797') 800-6797/: スルーホール、キンクタブRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

    日本モレックス(molex)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 150 V acシリーズ番号 = 48037最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772') 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788') 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778') 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797') 800-6797/: スルーホール、キンクタブRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

    日本モレックス(molex)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 V ac、30 V dcシリーズ番号 = 48037最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772') 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788') 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778') 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797') 800-6797/: スルーホール、キンクタブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress

    海洋安全標識(IMO Fire control symbols)

    Maritime Progress
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    用途A級引戸式自閉防火戸材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
  • ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 1セット 58個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 1セット 58個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6772アズワン品番65-7719-92
  • 配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 19極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:緑●コード番号:201-6772アズワン品番65-7749-27
  • RS PRO, インラインコネクタ, 4, PA, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO, インラインコネクタ, 4, PA, ケーブルマウント

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    仕様Teeplug THB.387シリーズIP68丸型コネクタ. Teeplug THB.387は、各種構成のねじ止め端子を備えたIP68丸型コネクタです。 このコネクタは、正しく接続できるようにキー溝が付いているので、迅速かつ簡単に取り付けることができます。 ねじ止め端子により、この防水 / 耐候性密閉型コネクタの配線や接続が非常に簡単になり、信頼できるサービスを迅速に提供できます。 ダストキャップは別売りです。以下を確認してください。 ; 848-1466 848-1466 プラグ、2極、THB.387.A2A : 848-1479 848-1479 : レセプタクル、2極、THB.387.B2A : 848-1460 848-1460 : プラグ、4極、THB.387.A4A : 848-1472 848-1472 : レセプタクル、4極、THB.387.B4A : 848-1476 848-1476 : プラグ、2極、パネル取り付け、THB.387.C2A : 848-1485 848-1485 : プラグ、4極、パネル取り付け、THB.387.C4A : 910-6772 910-6772 : プラグ、4極、パネル取り付け、オスコンタクト、THB.387.E4A : 910-6781 910-6781 : プラグ、4極、パネル取り付け、メス、THB.387.F4A : 848-1482 848-1482 : ダストキャップ、4極 : 848-1494 848-1494 : ダストキャップ、4極. IP68丸型コネクタ 一体型ねじ端子台 材質: PA66 使用温度範囲: -20 → +125 ℃取付方式ケーブルマウントシリーズTH387コンタクト数4素材PARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+125IP等級IP68