カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-7360」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダイヤルパイプゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルパイプゲージMitutoyo(ミツトヨ)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)20パイプの最小内径Φ3.5mm指示誤差(μm)±15質量(g)220仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABSシリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約7000電池寿命(年)通常使用で約1.2
机下台 リヒトラブ机下台リヒトラブ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
机下の空いたスペースを有効活用できます。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。) A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具材質スチールキャスターなし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)軽量ラック(耐荷重120kg)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500
机下台(スライド式) リヒトラブ机下台(スライド式)リヒトラブ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
机下の空いたスペースを有効活用できます。 スライド式キャスター付きなので楽々。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。) プリンター収納などに最適。
付属品組立用工具材質本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロンキャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381)均等耐荷重(kg)15
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットケース ONKYO TW2A-73Z9A 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース ONKYO TW2A-73Z9A 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・PUレザー素材を使用・回転式スタンド機能付き・粘着パッドと四隅固定で本体を保持【保護フィルム仕様】・高硬度9Hタイプ・見やすさに配慮したクリアな画面表示・シリコーン粘着仕様・液晶表示領域に合わせた仕様・タッチペン対応・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
適合機種ONKYO TW2A-73Z9A材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
【校正】ダイヤルパイプゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ダイヤルパイプゲージMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など質量(g)220測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)20パイプの最小内径Φ3.5mm指示誤差(μm)±15校正証明書再校正サービス分類校正
本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式 宮谷製作所本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式宮谷製作所
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
用途土間の鏝作業に厚さ(mm)0.7幅(mm)尻:102肩幅(mm)102
メインバルブASSY INAX(LIXIL)メインバルブASSYINAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
pH/C/Tシリーズ用交換電極 Milwaukee(ミルウォーキー)pH/C/Tシリーズ用交換電極Milwaukee(ミルウォーキー)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 電極交換後は再校正を行って下さい。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
本焼アメリカ鏝(角鏝)貼り付け式 宮谷製作所本焼アメリカ鏝(角鏝)貼り付け式宮谷製作所
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
用途土間の鏝作業に厚さ(mm)0.7幅(mm)尻:102肩幅(mm)102
nXDSドライスクロールポンプ EDWARDSnXDSドライスクロールポンプEDWARDS
899,800税込989,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
レール(L) ドアサッシュ ガイド (G0) MAZDA(マツダ)レール(L) ドアサッシュ ガイド (G0)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ストッパー A  サイド ガラス (GS) MAZDA(マツダ)ストッパー A サイド ガラス (GS)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ガイド(L) ガラス (B0) MAZDA(マツダ)ガイド(L) ガラス (B0)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
チャンネル(L)センター (G0) MAZDA(マツダ)チャンネル(L)センター (G0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プロテクター(L) チャンネル (GJ) MAZDA(マツダ)プロテクター(L) チャンネル (GJ)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
ランチャンネル(L) ガラス (ZZ) MAZDA(マツダ)ランチャンネル(L) ガラス (ZZ)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
コート・女・長袖 セブンユニフォームコート・女・長袖セブンユニフォーム
6,598税込7,258
1着
5日以内出荷
スキッパー型スタンドカラーで着用姿はスタイリッシュ。 和から洋まで幅広く活用できます。
仕様裾スリット種別コート混率(%)綿100生地ポプリン性別女性用
ランチャンネル(L) ガラス (GA) MAZDA(マツダ)ランチャンネル(L) ガラス (GA)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ランチャンネル(L) ガラス (GE) MAZDA(マツダ)ランチャンネル(L) ガラス (GE)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
チャンネル(L)センター (GJ) MAZDA(マツダ)チャンネル(L)センター (GJ)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ランチャンネル(L) ガラス (GJ) MAZDA(マツダ)ランチャンネル(L) ガラス (GJ)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ランチャンネル(L) ガラス (G0) MAZDA(マツダ)ランチャンネル(L) ガラス (G0)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
プロテクター(L) チャンネル (G0) MAZDA(マツダ)プロテクター(L) チャンネル (G0)MAZDA(マツダ)
389税込428
1個
翌々日出荷
ガイド(L) ガラス (GA) MAZDA(マツダ)ガイド(L) ガラス (GA)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
チャンネル(L)センター (GE) MAZDA(マツダ)チャンネル(L)センター (GE)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ランチャンネル(L) ガラス (GS) MAZDA(マツダ)ランチャンネル(L) ガラス (GS)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
クロスフィルタ マキタクロスフィルタマキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1袋(5本)
100日以内出荷
ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
91,980税込101,178
1箱(3本)
41日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら