カテゴリ

  • 自動車純正部品(30)
  • 測定用品(20)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-799」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポスタースタンド用前面カバー A1用 ストア・エキスプレスポスタースタンド用前面カバー A1用ストア・エキスプレス
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
フロントオープンスタンドA1(61-799-89-2~3、61-799-90-2~3)用の前面カバーです。
仕様●素材:PET樹脂0.5mm厚●サイズ:W59.4×H84.1cmアズワン品番65-5562-97
腕章ジョイント(マジックテープ付腕章延長用) つくし工房腕章ジョイント(マジックテープ付腕章延長用)つくし工房
449税込494
1枚
当日出荷
マジックテープ付腕章の長さを延長できます。
取付方式マジックテープ+安全ピン材質軟質ビニール仕様両面マジックテープ付厚さ(mm)0.8寸法(mm)90×130
Red 4mm safety socket with thread SchutzingerRed 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒Schutzinger
759税込835
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Green 4mm safety socket with thread SchutzingerGreen 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Blue 4mm safety socket with thread SchutzingerBlue 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
シール トップ リヤー カウリング MAZDA(マツダ)シール トップ リヤー カウリングMAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
カバーサンセンサー (NE) MAZDA(マツダ)カバーサンセンサー (NE)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
(1A00)ラベル、ジヤツキ コーシヨン MAZDA(マツダ)(1A00)ラベル、ジヤツキ コーシヨンMAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
ラベル ジャッキ コーション (GA) MAZDA(マツダ)ラベル ジャッキ コーション (GA)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
カバーサンセンサー (M0) MAZDA(マツダ)カバーサンセンサー (M0)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ラベル ジャッキ コーション (1A) MAZDA(マツダ)ラベル ジャッキ コーション (1A)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
カバーサンセンサー (C0) MAZDA(マツダ)カバーサンセンサー (C0)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
逆止弁 INAX(LIXIL)逆止弁INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合サーモスタット付シャワーバス水栓全般
CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ サンドビックCoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマサンドビック
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
バンパ,フロント(プライマリー) スズキバンパ,フロント(プライマリー)スズキ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
(799A5)ボード,リア パーセル シエルフ サイドフイニツシヤー LH ニッサン(799A5)ボード,リア パーセル シエルフ サイドフイニツシヤー LHニッサン
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
(799A4)ボード,リア パーセル シエルフ サイドフイニツシヤー RH ニッサン(799A4)ボード,リア パーセル シエルフ サイドフイニツシヤー RHニッサン
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
バンパ,フロント(プライマリー) スズキバンパ,フロント(プライマリー)スズキ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(71811)バンパ,リヤ(プライマリー) スズキ(71811)バンパ,リヤ(プライマリー)スズキ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
(77560)ガード,ドアスプラッシュ,ライト スズキ(77560)ガード,ドアスプラッシュ,ライトスズキ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(799A2)REINFORCE ASSY- ニッサン(799A2)REINFORCE ASSY-ニッサン
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
Yellow 4mm safety socket with thread SchutzingerYellow 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP184 GB SE T 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP184 GB SE T 1袋 25個入東芝
1,598税込1,758
1袋(25個)
欠品中
東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:±1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:799-5264アズワン品番65-7259-30
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S seca (セカ)身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799Sseca (セカ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
測定範囲(cm)7~230(1mm単位)仕様組み立て式(要工具)寸法(mm)292×1400×390質量(kg)7.9電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算精度等級4級測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)アズワン品番8-5190-01商品タイプレンタル品はこちら
ナスカンカラー 水本機械製作所ナスカンカラー水本機械製作所(2件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト種類ナスカン(鉄砲ナスカン)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
温調ハンドル INAX(LIXIL)温調ハンドルINAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
SPOILER PARAFANGO ANTERIORE 80A0C0799 MV AGUSTASPOILER PARAFANGO ANTERIORE 80A0C0799MV AGUSTA
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
15,980税込17,578
1個
47日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626115-0140-033
寸法(mm)【DK】1.35質量(g)6寸法L(mm)32.85ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.35寸法ML(mm)23.85寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
COMPLETE SPRING 799P0485A DUCATICOMPLETE SPRING 799P0485ADUCATI
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
Roomy ケースファイル リヒトラブRoomy ケースファイルリヒトラブ
939税込1,033
1冊
4日以内出荷
A4クリヤーホルダーが収納できるケースファイル。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、ホック/スチール、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙サイズA4
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
故障探知器[ケース入][STAHLWILLE] エスコ故障探知器[ケース入][STAHLWILLE]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
故障探知器 エスコ故障探知器エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
ボリューム調節機能。電源:9V電池×1個(BA-1は別売)。
コード長さ(mm)1150プローブ長(mm)Φ4×188商品タイプ本体のみ
切替ハンドル INAX(LIXIL)切替ハンドルINAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷