カテゴリ
- 制御機器(194)
- 科学研究・開発用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 店舗什器・備品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica(3)
- GYEON(ジーオン)(2)
- KYO-EI(2)
- MICROCHIP(12)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2)
- SIMCO(シムコジャパン)(1)
- SMC(2)
- StarTech.com(7)
- あみのエーワン(9)
- アサダ(1)
- アズワン(9)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- ジーエルサイエンス(1)
- ナイキ(3)
- ネグロス電工(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 三菱ふそう(2)
- 東京オートマック(1)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
モルターA-PAT(スラブ貫通立上りサポート)
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681箱(10個)4日以内出荷適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30表面処理電気亜鉛めっき(C)
ユニロンサンダーパット
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741個当日出荷ユニロンサンダーの専用パットです。ユニロンサンダーで平面研磨に使用します。用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。トラスコ品番462-5193適合機種AGWA-3B-2外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応



カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー
StarTech.com¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造規格CAT6Aシールド2重シールドツイストペアケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09
渡辺電機工業¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
CAT6A LANケーブル/10m/ホワイト/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP/ノイズ対策/低煙ハロゲンフリー/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ギガビット対応/業務用に最適
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個当日出荷CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造色ホワイト質量(g)340ケーブル長(m)10AWG米国ワイヤゲージ規格:27ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン、ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構、ケーブル規格と通信速度:Cat6a - 10GbpsコネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応材質(心線)銅線(より線)導体数4ペア S/FTP
ワークチェアー ”トートバック” TBE型 可動肘付き ローバックタイプ
ナイキ¥73,980税込¥81,3781脚5日以内出荷から31日以内出荷柔らかい丸みを描いたフォルム、エッジ部の段差によって美しい陰影を生み出すシェル、そして、デスクへの出し入れに便利な取手がデザインのアクセントにもなるバックスタイルが印象的なチェアです。誰もが快適なすわり心地を楽しめ、愛着を持って使い続けられ、オフィスライフに彩りを添えます。ナチュラルなトーンからシックな色合いまで、あらゆる空間になじむカラーをラインナップしているシリーズです。背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構です。スムーズなロッキングと後傾姿勢をサポートします。背と座が前傾姿勢に傾斜します。パソコン作業などに最適な姿勢が保てます。背の傾斜角度を4段階の角度で固定でき、最適なポジションでの姿勢が保てます。座面右下のスライドレバーを操作することで、座面のポジションを前後50mmの範囲で調節できます。ガススプリング機構により、スムーズに座面の上下調節ができます。用途オフィス用。事務用。会議用。ミーティング用。テレワーク用。作業用。パソコン用。材質張地:布張り、脚:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品幅(mm)665高さ(mm)875~975奥行(mm)635張地布張り座面高さ(mm)420~520座幅(mm)480座奥行(mm)400~450グリーン購入法適合
ワークチェアー ”トートバック” TBE型 可動肘付き ハイバックタイプ
ナイキ¥79,980税込¥87,9781脚5日以内出荷から31日以内出荷柔らかい丸みを描いたフォルム、エッジ部の段差によって美しい陰影を生み出すシェル、そして、デスクへの出し入れに便利な取手がデザインのアクセントにもなるバックスタイルが印象的なチェアです。誰もが快適なすわり心地を楽しめ、愛着を持って使い続けられ、オフィスライフに彩りを添えます。ナチュラルなトーンからシックな色合いまで、あらゆる空間になじむカラーをラインナップしているシリーズです。背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構です。スムーズなロッキングと後傾姿勢をサポートします。背と座が前傾姿勢に傾斜します。パソコン作業などに最適な姿勢が保てます。背の傾斜角度を4段階の角度で固定でき、最適なポジションでの姿勢が保てます。座面右下のスライドレバーを操作することで、座面のポジションを前後50mmの範囲で調節できます。ガススプリング機構により、スムーズに座面の上下調節ができます。用途オフィス用。事務用。会議用。ミーティング用。テレワーク用。作業用。パソコン用。材質張地:布張り、脚:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品幅(mm)665高さ(mm)935~1035奥行(mm)635張地布張り肘掛有座面高さ(mm)420~520座幅(mm)480座奥行(mm)400~450グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら