カテゴリ
- 接着剤・補修材(183)
- モルタル(140)
- セメント(19)
- コンクリート(4)
- 建築金物(52)
- 作業工具(46)
- 建材・エクステリア(38)
- 電動工具(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 塗料(6)
- 測定用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 家電(2)
- エンジン工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

モルタル接着強化剤
家庭化学(67件のレビュー)¥589~税込¥648~1本(200g)ほか当日出荷から翌々日出荷本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料色黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
コンクリートカベ用樹脂モルタル
アサヒペン(40件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(330mL)当日出荷密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モルタル 速乾タイプ 無収縮
(4件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(10kg×2袋)当日出荷従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5mm程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分炭酸カルシウム、普通ポルトランドセメント、硬化促進剤・調整剤、パウダーエマルジョン、有機繊維、その他色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×340×50/1袋サイズ硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
ペーストモルタル
トーヨーマテラン(37件のレビュー)¥869~税込¥956~1本ほか当日出荷水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤硬化時間(時間)(20℃)3~6危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m
モルタルパテ
アサヒペン(29件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個(950mL)当日出荷そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修色グレー系質量(g)1450硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
超速乾60分モルタル
家庭化学(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10kg×2袋)当日出荷従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
アースタック
ヤヨイ化学(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(1kg)当日出荷優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
水平モルタル
サンホーム(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10kg)当日出荷水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です用途流動性・コンクリート充填補修材色灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間6~12時間塗布面積(cm/袋)約5×30×30
軽量・仕上げ用モルタル
サンホーム(11件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(3kg)ほか当日出荷軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに色灰危険物の類別非危険物硬化時間半日~2日塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
目地用樹脂モルタル
アサヒペン(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(330mL)当日出荷密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さの目地補修時)硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
E200
コニシ(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(1kg)当日出荷高強度:機械的強度や耐摩耗性に優れます。 湿潤面接着性:湿潤面への接着性に優れます。 耐水性:耐水性や耐薬品性に優れます。 接着耐久性:接着後の耐久性に優れます。用途打継ぎ:新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ、モルタル塗り継ぎ。 アンカーの固定:機械台座固定、拡幅、増築用など、各種アンカーの固定。 注入:逆打ち工法における湿潤間隙部への注入。成分エポキシ樹脂色主剤:乳白色、硬化剤:黄色透明可使時間(分)40±10分(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量56mL混合比主剤:硬化剤= 4:1(質量比)危険物の性状非水溶性
流し込みモルタル
家庭化学(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌日出荷接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。仕様速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40硬化時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm適応下地モルタル、コンクリート面
インスタントモルタル仕上げ用
家庭化学(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(3kg)ほか当日出荷から翌々日出荷繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに仕様砂入りセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
NBモルタル
陽光物産(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(25kg)翌日出荷ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量77袋/m3圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日)危険物の類別非危険物
土間モルタル
家庭化学(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌日出荷セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40硬化時間(分)150危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
プレミックスモルタル
陽光物産(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(25kg)翌日出荷から3日以内出荷「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち
ヤブ原産業¥2,398税込¥2,6381個(1L)当日出荷ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。危険物の類別非危険物
グラウト材(流し込み無収縮モルタル)
MISUGI(ミスギ)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1kg)ほか当日出荷から6日以内出荷使用目安:1kg袋でST-610Gを4本取付可能、ST-500Aを6本取付可能用途アスファルトやウレタン塗装下地には接着材の効かないタイプがあります。 とくに工事後一週間以内の油分の揮発していない現場では、接着剤を避け、グラウト施工をおすすめいたします。危険物の類別非危険物
コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル
ヤブ原産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(1L)ほか3日以内出荷「水性軽モル」は、特殊軽量骨材の配合により優れた施工性と環境性能を両立した、超軽量の特殊樹脂モルタルです。ダレが起きにくい圧倒的な軽さにより、従来の樹脂モルタルでは困難とされていた垂直面や天井への厚塗り施工を行うことができます。また、エポキシ樹脂モルタルに匹敵する良好な作業性を維持しながら、独自の技術により「完全溶剤レス」を実現しました。溶剤を使用しないため、無臭のクリーンな環境で施工できることに加え、使用後の道具も水で手軽に洗浄でき、シンナー不要。作業者の負担軽減に大きく貢献します。現場の安全性向上と、安全・環境配慮を高い次元で実現する次世代の画期的な材料です。超軽量でエポキシモルタルの様な抜群の作業性。水性だから水で練って、水で洗える。溶剤不使用だから無臭!環境にも優しい。70分で硬化する速硬型。プライマー不要で作業効率用途コンクリート構造物の欠損・爆裂部の補修。不陸、段差部の調整仕様【垂れ性】なし適合【仕上材】セメント系材料、陶・磁器タイル、各種塗料、各種防水材などが施工可能ですその他【練上り量】7L備考【透水性試験】合格塗布厚さ上げ裏面、10cm角の欠損表面異常なし圧縮強度(N/mm2)34.4曲げ強度(N/mm2)7.3接着強度(N/mm2)2.1 / (温冷繰り返し後)1.9危険物の類別非危険物施工面積約7L(練上がり量)分の欠損(10cm角、深さ2cm×35箇所)長さ変化率(%)-0.06(収縮が小さい)吸水量5.5 g(基準20.0g以下)乾燥時間【次工程への間隔時間(23℃時の目安)】水性塗料・モルタルを施工する場合:約3時間 / 溶剤系材料を施工する場合:翌日以降塗布厚さ(mm)3~35透水性0.05mL/h(高い止水性能)
モルタル急硬パテ
家庭化学¥689~税込¥758~1袋(320g)ほか当日出荷から翌々日出荷下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。 隙間が3mm以上のところの補修に適しています。仕様防水、速乾、無収縮、硬化型パテ成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65硬化時間(分)180危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140適応下地モルタル、コンクリート面
クイック1 3KG缶
ABC商会¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から11日以内出荷2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。材質特殊セメント質量(kg)3危険物の類別非危険物施工面積4cm厚で約0.04m2
モルタル用ボンド モルボンド
家庭化学(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷モルタル用ボンドで練り合わせたモルタルは強度・接着性・防水性・作業性が向上します。用途セメント用混和剤仕様エマルジョン系セメント混和剤成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン材質アクリル系エマルジョン樹脂色乳白色寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×230×30危険物の類別非危険物特性防水
斜面を作れるモルタル シャーメン
家庭化学¥839~税込¥923~1袋(3kg)ほか当日出荷から翌々日出荷斜面が型枠なしで簡単に作れる!。特殊繊維により型枠がなくても斜面を形成しやすい。アクリル系粉末樹脂配合で下地と強く接着する。仮硬化機能を持つため、養生が約1時間で済む。用途ガレージ、ベランダ、家周り、階段など多目的に使用可能。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤、調整剤材質ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤・調整剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×300×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1600cm2適応下地モルタル、コンクリート面
インスタントモルタル下地用
家庭化学(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(3kg)ほか当日出荷から翌々日出荷表面がラフ(凸凹)面になり、仕上げ用モルタルの施工がラクです。コンクリートの上にこのまま化粧壁としても使用できます。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
ブロックレンガモルタル
家庭化学¥999~税込¥1,099~1袋(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷付着性に優れたブロックレンガ積用モルタル仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×370×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)ブロック約5枚、レンガ約25個適応下地ブロック、レンガ
ブロックレンガモルタル
家庭化学(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10kg×2袋)当日出荷付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。用途ブロック、レンガ積み用モルタル。仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×360×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積ブロック約10枚、レンガ約50個適応下地ブロック、レンガ
Kモルタル
コニシ(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(8L)5日以内出荷軽量モルタル:比重が0.8以下のため、垂直面・天井面でも厚付け施工が可能です。 作業性:成形性が良好で、薄塗りから厚塗りまで自由な厚さに施工できます。 耐久性:凍結融解性に優れ、長期耐久性を有します。用途充てん補修:コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充てん材 不陸調整:不陸、段差部の調整用樹脂モルタル色主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン比重0.75±0.05可使時間(分)45±10(20℃、500g)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)特性作業性、耐久性
カチオンタイトF
ヤブ原産業¥6,998~税込¥7,698~1セット(6kg)ほか3日以内出荷広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプセメント系カチオン性アクリル樹脂モルタル危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら