カテゴリ
- 自動車純正部品(847)
- バイク純正部品(121)
- 制御機器(34)
- 自動車補修部品(21)
- メカニカル部品(18)
- 住設機器(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 農業機械(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 機構部品(9)
- 物流用品(8)
- 電動工具(8)
- 保管用品(7)
- 安全標識(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- トラック純正部品(7)
- 電気材料(6)
- エンジン工具(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 塗料(4)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- KITO(キトー)(4)
- MAZDA(マツダ)(722)
- omron(オムロン)(6)
- SMC(12)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アカギ(7)
- エスコ(9)
- サンコー(三甲)(7)
- スバル(11)
- トヨタ(38)
- ニッサン(32)
- ホンダ(120)
- ミツビシ(46)
- リンナイ(18)
- 三菱電機(8)
- 共立(4)
- 因幡電工(4)
- 新ダイワ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

絶縁フライバックコンバータ回路基板(STR6A161HVD)
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷出力15V/1Aの絶縁フライバックコンバータの電源回路基板 サンケン電気製のSTR6A161HVDを採用したユニバーサル入力で出力が15V/1Aの絶縁フライバックコンバータの電源回路基板です。STR6A161HVDは、パワーMOSFETを内蔵した電流モード型PWM制御ICです。また、RCDスナバ用ダイオードにSARS05を、ICの電源供給用の高速整流ダイオードにSJPXF2を、2次側整流用ショットキーダイオードにSJPE-T15を採用しています。
制電ライントップ手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1双ほか当日出荷指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、 作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや 糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。用途電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程機能帯電防止コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン、その他材質(樹脂部)ポリウレタン表面漏洩抵抗値(Ω)105~7
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
VIC エアフィルター
VIC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷エイケン工業のVICブランドが展開する、エンジン吸気用の交換フィルターです。エンジンに取り込む空気中の砂ぼこり、粉じん、ちりなどの異物を捕集し、エンジン内部への侵入を抑えます。エンジンの吸気系統を清浄に保ち、適切な点検・交換によるエンジン性能の維持に役立ちます。エンジンのエアクリーナーケースに組み込んで使用する、車種・型式別の補修・定期交換部品です。メーカーはビスカス式・ドライ式など複数の濾過方式を設定しています。個々の品番の方式・形状は車種別適合資料で確認してください。用途自動車のエンジン吸気系(エアクリーナー)に使用する空気清浄用フィルターの交換。乗用車・商用車等のうち、VIC適合表で当該品番が指定される車両の保守整備。定期点検、車検整備、エアクリーナー点検時の汚損・目詰まり・損傷したフィルターの交換。ほこりの多い環境、未舗装路、長距離走行など、フィルターの汚れに応じた適切なメンテナンス。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら