VIC エアフィルター
エイケン工業のVICブランドが展開する、エンジン吸気用の交換フィルターです。
エンジンに取り込む空気中の砂ぼこり、粉じん、ちりなどの異物を捕集し、エンジン内部への侵入を抑えます。
エンジンの吸気系統を清浄に保ち、適切な点検・交換によるエンジン性能の維持に役立ちます。
エンジンのエアクリーナーケースに組み込んで使用する、車種・型式別の補修・定期交換部品です。
メーカーはビスカス式・ドライ式など複数の濾過方式を設定しています。個々の品番の方式・形状は車種別適合資料で確認してください。
- 用途
- 自動車のエンジン吸気系(エアクリーナー)に使用する空気清浄用フィルターの交換。
乗用車・商用車等のうち、VIC適合表で当該品番が指定される車両の保守整備。
定期点検、車検整備、エアクリーナー点検時の汚損・目詰まり・損傷したフィルターの交換。
ほこりの多い環境、未舗装路、長距離走行など、フィルターの汚れに応じた適切なメンテナンス。
- 内容量
- 1個
注意
※ご注文前に車名だけで判断せず、年式・車両型式・エンジン型式・純正品番をメーカー適合表で確認してください。同一車種でも仕様により形状が異なる場合があります。※装着前に旧品との外形、厚み、シール部、取り付け方向と形状を照合し、確実に取り付けてください。
※装着時はエアクリーナーボックス内の異物を除去し、パッキンの噛み込み、ケースの浮き、留め具の締め忘れがないことを確認してください。
※フィルターの破損、濡れ、極端な目詰まりがある場合は交換してください。ろ材を無理に叩く、変形させる等の取り扱いは避けてください。
※ビスカス式は洗浄・再使用に適さない場合があります。清掃可否を含め必ず車両メーカーの整備要領に従ってください。
※フィルターを取り外した状態でエンジンを運転しないでください。
※交換時期は車種や走行環境により異なります。点検整備記録簿や車両の取扱説明書に従ってください。
フィルター・エレメント の新着商品
カテゴリ