カテゴリ

  • 建築金物(38)
  • 防犯用品(21)
  • オフィス家具(18)
  • 機構部品(13)
  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1錠」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファ南京錠 同一キー アルファ

    アルファ南京錠 同一キー

    アルファ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
    用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
  • 同一キーシリンダー錠 WAKI(和気産業)

    同一キーシリンダー錠

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
    用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

    SYS(シブタニ)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
  • ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)

    GOAL(ゴール)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)25~30
  • ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー ハイロジック

    ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー

    ハイロジック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    付属品キー3本材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
  • シリンダー外締錠 ヒットハードウェアー

    シリンダー外締錠

    ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途木製の窓、玄関引違戸用材質真鍮キー数2適合扉厚(mm)30~36
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • シリンダー南京錠 ハイロジック

    シリンダー南京錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類同一キーロックキー式
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • ハイスラッチ錠 GIKEN(川口技研)

    ハイスラッチ錠

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途寝室個室用(スライドカギ)材質ノブ・座:ステンレス種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能内締錠((1)型)、寝室個室用(スライドカギ)適合扉厚(mm)外開き28~35、内開き30~40バックセット(mm)60
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • TWE 同一キー南京錠 アイアイ

    TWE 同一キー南京錠

    アイアイ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(12個)
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
    材質(本体)黄銅(真鍮)吊内径(mm)18ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
  • ステン真空缶 アズワン

    ステン真空缶

    アズワン
    97,900税込107,690
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
    付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
  • コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下

    コンビネーションロック

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,389税込1,528
    1個
    当日出荷
    暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
    用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は000 です。分野設備・機械
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO2200

    モノタロウ(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    欠品中
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合付属品キー3個材質(本体)真鍮種類同一キー材質(吊)焼き入れ鉄
  • ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ

    GOAL(ゴール)(33件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
    用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37
  • シリンダー南京錠 同一キー ツチノ

    シリンダー南京錠 同一キー

    ツチノ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5個)
    当日出荷
    真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質真鍮キー数3ロックキー式
  • JEMーAアダプタ Panasonic(パナソニック)

    JEMーAアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1式
    欠品中
    本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。 接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。 (電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55(ケーブルを含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く)周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと)周囲温度(℃)-10~60
  • ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パドルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,284税込5,812
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
    用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    地震感知ガルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
    仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+出力電圧(V)DC6(電池未使用時)出力電流(mA)800以下(電池未使用時)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)出力時間0.5秒使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)タキゲンコード50356
  • 箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    箱錠

    TOSTEM(LIXIL)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から16日以内出荷
  • VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
    寸法(mm)115×70×34直径(Φmm)押しボタン:22質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM設置場所屋内
  • ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    ソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,320税込9,152
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
  • ダイヤルロック TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
    用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
  • マイクロスイッチ付カムロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付カムロック

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Znキー番号373
  • 玄関引戸 内外錠セット 引分け戸通し袖(外)用 TOSTEM(LIXIL)

    玄関引戸 内外錠セット 引分け戸通し袖(外)用

    TOSTEM(LIXIL)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    セット内容部品番号:JNP150A、化粧座付シリンダー1、はさみナット2、箱錠1、箱錠フロント取付ねじ(皿小ねじM4x10)3、鍵3、室内側はDDZZ113ブロンズ対応商品光悦
  • コントローラー アート

    コントローラー

    アート
    69,800税込76,780
    1台
    当日出荷
    同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。
    仕様最大回線数:1回線材質樹脂塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック質量(g)200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.8(+埋込30)外部出力開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点通信方式RF電源重畳2線式(無極性)ディスプレイ液晶画面消費電力(VA)30表示LED電源:黄使用環境温度(℃)-10~50(結露なきこと)設置場所屋内専用外部入力タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点入出力JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100±10% 50/60Hzボタン仕様[操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
  • デジタルI/Fユニット アート

    デジタルI/Fユニット

    アート
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)約40制御方式CPU制御通信方式電源搬送波重畳方式使用環境温度(℃)0~40(結露不可)外部入力接点容量DC24V/10mA以上(解錠入力:無電圧a接点連続1点)、接点容量DC24V/1A以下(照合出力:無電圧a接点連続(1秒)1点)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC24V±10%(制御装置より供給)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 915 ロールグルーバー RIDGID(日本エマソン)

    915 ロールグルーバー

    RIDGID(日本エマソン)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
  • パーソナルロッカー (6人用) エスコ

    パーソナルロッカー (6人用)

    エスコ
    115,100税込126,610
    1台
    翌日出荷
    鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、緊急解除キーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。EA954ES-1、2A、-3は全て外寸が同じサイズなので上下左右の連結が可能です(取付ねじ付属)。(旧品番EA954ES-2も互換性あり)。ネームプレート、緊急解除キー、アジャスター、連結ねじ(上下連結用ねじ、左右連結ねじ、左右連結ナット)が付属。通気口付き。商品は完成品です。
    材質亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック質量(kg)30.5耐荷重(kg)全体:120、仕切板:20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×510×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×480×410
  • Φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット エスコ

    Φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
    仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21K
  • トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス

    トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
    本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】114
  • トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス

    トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    41,980税込46,178
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
    本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】95
  • Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ Kraus & Naimer

    Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ

    Kraus & Naimer
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ノートパソコン&マウスセキュリティ サンワサプライ

    ノートパソコン&マウスセキュリティ

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
    セット内容取り付け部品A×1取り付け部品B×1ワイヤー×1南京錠×1鍵×2ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)アズワン品番64-0854-78
  • トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス

    トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
    本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】152
  • コンセントボックス 新ダイワ

    コンセントボックス

    新ダイワ
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    一般的な可搬形発電機に備えている単相3線出力端子から直接100V電源を取り出せるので、手軽にコンセントを増設できます。コンセントボックスは14.6kgと軽量・コンパクト。ラクラク持ち運べます。ケーブルや付属品に加え、工具もボックス内に収納できるので、コンセントボックスを持っていくだけで、コンセント増設が行えます。Uリングフックを備えているので、発電機本体に引っ掛けるだけで装着できます。他にもトラックのアオリや脚立など、さまざまな場所にコンセント設置が可能です。15Aコンセントを12口装備。コンセント2口に対して、30Aブレーカーを1つ備えております。また、100Aサブブレーカーも用意しているので、過負荷の時も安心です。市販の南京錠で鍵をかけられます。コンセントを刺したままフタを閉じられます。(防水仕様ではありません)
    適合機種可搬形マルチ発電機 単相3線コンセント個数12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)555×428×298コンセント出力100V/15A乾燥質量(kg)14.6