カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,213)
- 制御機器(335)
- 電気材料(155)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- 印刷用紙/インク/印刷機(59)
- メカニカル部品(57)
- 作業工具(52)
- パソコン/周辺機器(49)
- 自動車純正部品(45)
- 測定用品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 物流用品(29)
- 建築金物(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 自動車補修部品(18)
- 切削工具(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 梱包用品(10)
- 測定関連サービス(9)
- 農業機械(9)
- バイク部品(8)
- 研磨材(8)
- 安全用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 電動工具(7)
- オフィス家具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 防犯用品(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,195)
- SAMTEC(102)
- 内外電機(80)
- CKD(68)
- 東洋バルヴ(58)
- 三菱電機(57)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
- REX(レッキス工業)(42)
- INFINEON(40)
- onsemi(37)
- MAZDA(マツダ)(31)
- brother(ブラザー)(22)
- バクマ工業(21)
- 富士電機(19)
- Canon(17)
- アズワン(15)
- 東海キャスター(13)
- スバル(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a100n」の検索結果

切断砥石 A100N
平和テクニカ¥15,980~税込¥17,578~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
L Series(LEFS25A-100N)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷ストローク(mm)100寸法(mm)25精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-100N
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-100N
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-100N
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
デジタルフォースゲージ
イマダ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から25日以内出荷最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
エアーブリーザーMSA型
増田製作所(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
スライド式レンズホルダー LHAシリーズ
シグマ光機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
パネル取付型ゲージバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から45日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
長ねじ自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から12日以内出荷K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷から9日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ
アズワン¥12,672税込¥13,9391個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプN・細口タイプ目盛あり
DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)
アズワン¥146,000税込¥160,6001個翌々日出荷から7日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
特大型上皿自動秤 TOUGUH
高森コーキ¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷とにかく頑丈な上皿自動秤です 4点支持で台秤並の安定感と耐久力 高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔 取引証明以外用 使って便利な「めやす針」シール付質量(kg)約9.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384載台寸法(mm)(W)300×(D)310目盛部外径(mm)235ひょう量単位kg(キログラム)
楽太郎 アルミ製取手付収穫台車
HARAX(ハラックス)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。寸法(cm)【荷台】92×107~167積載均等耐荷重(kg)150
L型特装車ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,464~税込¥1,610~1個当日出荷から7日以内出荷国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。 従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
DG用ナイロンディスク
パオック¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷変速ディスクグラインダDGSA-100用ナイロンディスクです。用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用ナイロンディスクとして。適合機種DG-100SPA砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000
計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ
摂津金属工業¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
N100Aキャスター
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷マシンの移動が楽にできます。用途N100A用トラスコ品番809-4564適合機種N100A質量(kg)12.6
UR21 ALC用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ALC・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220
アングル式グレーゴムキャスター 自在
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9102形状アングルタイプ、自在式材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)750材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー無許容荷重(daN[kgf])90[40.8]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
長ねじ自在キャスター(ナット付属)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から6日以内出荷用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
双輪キャスター NA型 ネジ式
東海キャスター¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
半自動エアトルク
東日製作所¥109,800~税込¥120,780~1個ほか当日出荷から20日以内出荷トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。用途締付作業用 組み立て、量産用
ミニインキュベーター
日伸理化¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。付属品棚板2枚材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装質量(kg)16容量(L)約10.5温度範囲(℃)(室温+5)~80℃ヒーターSUSパイプヒータ 100W温度精度±0.2℃(at37℃)温度分布±0.35℃(at60℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180最高温度到達時間約20分(無負荷時)観察窓200×140mm アクリル製
...