カテゴリ
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「gc150n」の検索結果

切断砥石 GC150N
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個当日出荷バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
フリーカット(GCといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥37,980税込¥41,7781箱(50枚)6日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57