カテゴリ
- 制御機器(1,347)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(467)
- メカニカル部品(92)
- 自動車純正部品(79)
- 科学研究・開発用品(76)
- パソコン/周辺機器(71)
- 電気材料(66)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 建築金物(29)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 研磨材(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 電動工具(22)
- 測定用品(21)
- 自動車補修部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 切削工具(16)
- 農業機械(15)
- 家電(13)
- 溶接用品(12)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 作業工具(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 物流用品(8)
- 厨房用品(8)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 事務用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- エンジン工具(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ATEN(34)
- CKD(27)
- ERECTA(エレクター)(20)
- Festo(40)
- MAZDA(マツダ)(69)
- omron(オムロン)(30)
- Panasonic(パナソニック)(489)
- PROTERIAL(プロテリアル)(32)
- SMC(398)
- アズワン(33)
- エスコ(24)
- テンパール工業(20)
- バクマ工業(27)
- メイキコウ(43)
- 三菱電機(243)
- 内外電機(109)
- 堀内機械(23)
- 日東工業(148)
- 河村電器産業(196)
- ブランドをもっと見る
「a100p」の検索結果

切断砥石 A100P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)ほか当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P






カラーペーパーA4厚口100P
長門屋商店(8件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100枚)当日出荷厚さ(mm)0.10サイズA4タイプ厚口紙質色上質紙坪量(g/m2)90印刷方式両面入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機


サンテナーA#100P(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP形状底面:網目その他高さ(mm)(内寸)280短辺(mm)(外寸)560長辺(mm)(外寸)812有効内寸(mm)短辺:466、長辺:717ネスティング高さ(mm)100外寸法・高さ(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)243
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
岩崎製作所¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質樹脂
BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
MPA
八光電機¥6,298税込¥6,9281個当日出荷INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。定格電流(A)15
コーデュラバリスティック生地セフ対応小物ポーチ BA-100P
ニックス(KNICKS)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷コーデュラバリスティック生地(D1680)使用 セフ対応、後付けカラビナ通しベルト付き 携帯電話、煙草、ライターその他、内側にはマッキー等のペン差込ポケット付き寸法(mm)170×110×40質量(g)120
サーモスタット
ロバートショウ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷MPA 型入力調整器は従来の 3 段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/並列切替)と異なり、スイッチに内蔵されたバイメタルタイマーにより ON/OFFの時間間隔を制御し、1本の電熱負荷の入力割合をMin.7%からMax.100%まで無段階に入力を調整します。周囲温度補正の機構も装備されておりますが、バイメタルタイマー用の内部ヒーターが熱を発生するため、密閉状態でのご使用は避けてください。用途使用用途:機器の温度管理スイッチSPSTシャフト押し回し基本仕様バイメタルタイマ内臓周囲温度(℃)10~100
配線止め具”ハイステッカー”
カメダデンキ¥1,898~税込¥2,088~1袋当日出荷すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
トクウス砥石
平和テクニカ¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。粒度100厚さ(mm)1.0砥材砥材A穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)150砥粒アルミナ結合剤レジノイドボンド主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)結合度N
LA 100-P
LEM¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷質量(g)18消費電流(mA)(最小)8、(標準)10、(最大)12電流範囲(A)0~±150保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LA 100-P
LEM¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック寸法(mm)ボア:12.7×7シリーズLA全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.250694444
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)
カメダデンキ¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレス色シルバー






カラーペーパーA4中厚口100P
長門屋商店(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100枚)当日出荷厚さ(mm)0.09サイズA4紙質色上質紙坪量(g/m2)80入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
エアーポンプ用ダイヤフラムパッキン
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1セット パッキン2枚。エアーポンプの耐用年数はご使用状況で異なります(一般的に3年前後が交換時期)。ダイヤフラムパッキンはゴム製の部品のため、経年劣化は避けられません。定期的な交換を行うことを推奨適合MA100-20/40/60/80G
LEM 変流器 入力電流:160A 160:1 基板実装, LA 100P/SP13
LEM¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック寸法(mm)ボア:12.7×7全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)160動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.667361111
ソフトパワーディスクα(非金属用)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481箱(5個)当日出荷から9日以内出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
片側100ピンコネクタ付フラットケーブル
CONTEC(コンテック)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から53日以内出荷ケーブル100芯フラットケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30![クリヤーブックポケットA4 100枚P クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575170-240502-02.jpg)
クリヤーブックポケットA4 100枚P
クラウン[事務用品]¥1,198税込¥1,3181パック当日出荷お買い得な差し替え式ポケット。しっかりした厚み。仕様ポケット厚(mm):0.07材質再生PPサイズA4タイプ中紙なし、補強タイプ、標準穴数2、4、30加工エンボス寸法(縦×横)(mm)300×230グリーン購入法適合![クリヤーブックポケットA4 100枚P クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575154-240502-02.jpg)
クリヤーブックポケットA4 100枚P
クラウン[事務用品]¥999税込¥1,0991パック当日出荷お買い得な差し替え式ポケット。薄くてかさばらない仕様ポケット厚(mm):0.04材質再生PPサイズA4タイプ中紙なし、補強タイプ、薄手穴数2、4、30加工エンボス寸法(縦×横)(mm)300×230グリーン購入法適合
...


































![クリヤーブックポケットA4 100枚P クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575170-240502-02.jpg)



![クリヤーブックポケットA4 100枚P クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575154-240502-02.jpg)