カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,833)
- 制御機器(1,425)
- 自動車純正部品(812)
- 農業機械(363)
- メカニカル部品(339)
- 物流用品(304)
- 配管・水廻り設備部材(193)
- 切削工具(172)
- 測定用品(154)
- パソコン/周辺機器(138)
- 自動車補修部品(96)
- バイク純正部品(93)
- 電気材料(74)
- 機構部品(70)
- 作業工具(65)
- 空調・照明・電設資材(62)
- バイク部品(55)
- 住設機器(54)
- 建築金物(47)
- 店舗什器・備品(43)
- 安全標識(42)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 整備工具・収納(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- 学童・教育用品(27)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- カー用品(22)
- 研磨材(19)
- 事務用品(19)
- トラック純正部品(18)
- 建材・エクステリア(13)
- オフィス家具(11)
- 電動工具(10)
- 医療(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 家電(7)
- 防犯用品(6)
- エンジン工具(6)
- 梱包用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防災用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 介護用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(339)
- Festo(50)
- KITO(キトー)(281)
- MAZDA(マツダ)(612)
- MICROCHIP(107)
- New-Era(ニューエラー)(654)
- Panasonic(パナソニック)(127)
- RS PRO(136)
- SMC(1,432)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(134)
- WURTH ELEKTRONIK(276)
- オンダ製作所(71)
- コガネイ(699)
- サンドビック(59)
- スバル(66)
- フエニックス・コンタクト(55)
- ホンダ(76)
- ミツビシ(50)
- 旭精工(79)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a16-1」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)
SMC¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(160件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無
(31件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無
(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304表面処理無耐荷重N(kgf)5883(600)販売区分業務用
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ
(9件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)取付穴径l(Φmm)14販売区分業務用
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から6日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ
(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ販売区分業務用
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ
(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304表面処理無耐荷重N(kgf)4903.3(500)取付穴径l(Φmm)14販売区分業務用
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
...