- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- 5/16-18のおすすめ人気ランキング
5/16-18のおすすめ人気ランキング
2026/09/10更新1,532件の「5/16-18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5/16-18 タップ」、「5/16-18UNC」、「5/16 ボルト」などの商品も取り扱っております。
- 1個¥899税込¥9894日以内出荷
- ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
- ●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
- Beta
ピッチゲージ
ネジのピッチ(ネジ山サイズ)を測る測定工具です。ネジ山にピッチゲージを当て、計測を行います。Beta社のピッチゲージは、世界でも数少ないウィットネジ測定用ピッチゲージが含まれているのが大きな特徴です。用途ネジ山サイズの測定にサイズメトリックネジ 60°(mm):0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0、ウィットネジ 55°:4G・ 4.1・2G ・5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・13G・14G・16G・18G・19G・20G・22G・24G・25G・26G・28G・30G・32G・36G・40G・48G・60G・62G質量(g)751セット¥2,798税込¥3,0788日以内出荷 - 昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
- 奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番373-4552セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー質量(g)4201セット(9本組)¥3,598税込¥3,958当日出荷
- 材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
- 高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
- TRUSCO
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング - 1個¥1,398税込¥1,5384日以内出荷
- ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)。強度A2-70相当規格1種
- 材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNC
- 材質プラスチック、スチール寸法(mm)10×100質量(g)25ねじ径#5/16-181個¥2,360税込¥2,596翌日出荷




![5/16"-18 [UNC]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50591476-180222-02.jpg)