カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,110)
- 制御機器(5,626)
- 自動車純正部品(3,329)
- パソコン/周辺機器(2,501)
- 農業機械(1,870)
- 電気材料(1,054)
- 測定用品(590)
- 油圧機器・油圧ホース(504)
- メカニカル部品(467)
- バイク部品(379)
- 自動車補修部品(316)
- 配管・水廻り設備部材(284)
- 店舗什器・備品(278)
- バイク純正部品(239)
- カー用品(231)
- 空調・照明・電設資材(227)
- 科学研究・開発用品(207)
- 事務用品(201)
- FA担当者のオススメ新商品(192)
- 防災用品(178)
- 物流用品(165)
- 作業服(161)
- 電動工具(161)
- 防犯用品(159)
- 家電(154)
- 機構部品(152)
- 作業工具(143)
- 印刷用紙/インク/印刷機(133)
- バッテリー・電装(104)
- 学童・教育用品(103)
- オフィス家具(99)
- 建材・エクステリア(75)
- 溶接用品(73)
- 建築金物(73)
- 保管用品(69)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- 切削工具(68)
- ねじ・ボルト・釘(62)
- 梱包用品(61)
- フォークリフト・産機・建機用品(57)
- 住設機器(56)
- エンジン工具(52)
- 厨房用品(44)
- 安全用品(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
- 清掃用品(40)
- 医療(40)
- 塗装・養生・内装用品(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 自動車用オイル・ケミカル(35)
- 測定関連サービス(32)
- 整備工具・収納(31)
- はんだ関連・静電気対策用品(29)
- 安全標識(27)
- 研磨材(27)
- 介護用品(19)
- 縫製用品(19)
- 空圧工具(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- トラック純正部品(14)
- クリーンルーム用品(11)
- タイヤ・足回り(11)
- 卓上消耗品(8)
- 洗剤・除去剤(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 安全保護具(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 接着剤・補修材(6)
- ヘルスケア(6)
- 洗車・清掃(6)
- 塗料(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- マスク(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 日用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 自転車部品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 食品・飲料(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手袋(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 理美容(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(1,851)
- CKD(261)
- Lumberg Automation(279)
- MAZDA(マツダ)(1,300)
- omron(オムロン)(291)
- Panasonic(パナソニック)(609)
- RS PRO(794)
- SMC(14,512)
- StarTech.com(160)
- エスコ(223)
- エレコム(272)
- コガネイ(807)
- サンワサプライ(153)
- ニッサン(1,381)
- ホンダ(683)
- マルヤス電業(260)
- メディアカバーマーケット(164)
- 常磐精工(191)
- 日本モレックス(molex)(782)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
A2Aスペーサー
CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷pMD(I 定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。 pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。 本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。 本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。 抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。材質ABS(抗菌)収納時寸法(mm)65×100使用時寸法(mm)65×150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004医薬品医療機器等法一般医療機器
フラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面
常磐精工¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)6.4色シルバー高さ(mm)1375奥行(mm)550
フラットオープンスタンド看板コンビA2A1片面
常磐精工¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)8.6色シルバー高さ(mm)1475奥行(mm)550
ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面
常磐精工¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)6.4色ブラック高さ(mm)1375奥行(mm)550
ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA2A1片面
常磐精工¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)8.6色ブラック高さ(mm)1475奥行(mm)550
A2Aスペーサー 3607206
CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL¥2,698税込¥2,9681組3日以内出荷pMDI(定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004医薬品医療機器等法一般医療機器
フラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面 ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)7.4色シルバー高さ(mm)1375奥行(mm)550
フラットオープンスタンド看板コンビA2A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)9.6色シルバー高さ(mm)1475奥行(mm)550
ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA2A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)9.6色ブラック高さ(mm)1475奥行(mm)550
ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面 ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)7.4色ブラック高さ(mm)1375奥行(mm)550
1A2A 形 Bluetooth搭載FMCW方式 3Dミリ波レーダセンサ
IDEC(和泉電気)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷複数センサで死角をカバーし、広範囲を正確に検知。固定設置や移動体設置に対応し、柔軟な設定が可能。Bluetooth通信に対応しており、パソコン・スマートフォン・タブレット画面でセンサの設定やモニタリングが可能。水蒸気、湯気、オイルミスト、粉塵、降雨、風、雪、高照度、太陽光直入など過酷な環境で誤検知しにくい。定格電流(A)1
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A2片面シルバー アームキャスターセット
常磐精工¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋内用:ハードボード、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)470質量(kg)7色シルバー高さ(mm)1400奥行(mm)530
リミットスイッチIP66 調整可能ローラーレバーGLDB07A2A
ハネウェル¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷。IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ。HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:。2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護。高い信頼性と正確性。広い動作温度範囲: -40 → +85℃。20 → 22 mmの取り付け穴。特長:。これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:。適した製品用途:。エレベータ。シザーリフトとプラットフォームリスト。エスカレータ。フォークリフト。オフロード機器。輸送機器。商用機器。マテハン機器。梱包機械。繊維機械。建設機械。工作機械。農業機器。GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか。モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLD●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-2005アズワン品番65-7826-41
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋外用) A2A2片面シルバー アームキャスターセット
常磐精工¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋外用:アルミ複合板、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)470質量(kg)7.2色シルバー高さ(mm)1400奥行(mm)530
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋外用) A2A1片面シルバー アームキャスターセット
常磐精工¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋外用:アルミ複合板、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)644質量(kg)8.6色シルバー高さ(mm)1500奥行(mm)510
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面シルバー アームキャスターセット
常磐精工¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋内用:ハードボード、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)644質量(kg)8.4色シルバー高さ(mm)1500奥行(mm)510
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A2片面ブラック アームキャスターセット
常磐精工¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋内用:ハードボード、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)470質量(kg)7色ブラック高さ(mm)1400奥行(mm)530
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット
常磐精工¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋内用:ハードボード、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)644質量(kg)8.4色ブラック高さ(mm)1500奥行(mm)510
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋外用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット
常磐精工¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋外用:アルミ複合板、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)644質量(kg)8.6色ブラック高さ(mm)1500奥行(mm)510
ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋外用) A2A2片面ブラック アームキャスターセット
常磐精工¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋外用:アルミ複合板、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)470質量(kg)7.2色ブラック高さ(mm)1400奥行(mm)530
ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋内用 A2A1片面
トレード¥68,980税込¥75,8781台9日以内出荷2枚のパネルで訴求力倍増です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。仕様●本体サイズ(mm):W644×H1500×D510●有効表示サイズ(mm):W581×H828●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:ハードボード、フレーム:アルミ押出し32mm幅●コード番号:354-8811アズワン品番67-8876-04
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から63日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400GAJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400GAJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400JAJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400JAJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から97日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら