カテゴリ

  • 制御機器(1,963)
  • 農業機械(1,866)
  • パソコン/周辺機器(1,751)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,047)
  • バイク部品(369)
  • 測定用品(348)
  • 電気材料(330)
  • 自動車補修部品(279)
  • オフィス家具(225)
  • カー用品(201)
  • 配管・水廻り設備部材(177)
  • 事務用品(163)
  • 空調・照明・電設資材(158)
  • 作業服(158)
  • 防災用品(128)
  • 物流用品(126)
  • 家電(125)
  • メカニカル部品(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(117)
  • 電動工具(114)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(98)
  • 防犯用品(95)
  • 作業工具(92)
  • バッテリー・電装(77)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • 梱包用品(56)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • フォークリフト・産機・建機用品(52)
  • 機構部品(50)
  • 切削工具(50)
  • 住設機器(47)
  • 溶接用品(43)
  • 安全用品(43)
  • 学童・教育用品(43)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 建築金物(31)
  • エンジン工具(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 厨房用品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 研磨材(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 縫製用品(19)
  • 空圧工具(16)
  • 保管用品(12)
  • 介護用品(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 清掃用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 安全保護具(7)
  • 医療(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • マスク(5)
  • 安全標識(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「a2a」の検索結果

関連キーワード
11,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2Aomron(オムロン)(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
押しボタンスイッチ A2A omron(オムロン)押しボタンスイッチ A2Aomron(オムロン)(2件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から98日以内出荷
A2Aスペーサー CLEMENT CLARKE INTERNATIONALA2AスペーサーCLEMENT CLARKE INTERNATIONAL
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
pMD(I 定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。 pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。 本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。 本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。 抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
使用時寸法(mm)65×150収納時寸法(mm)65×100材質ABS(抗菌)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004医薬品医療機器等法一般医療機器
1A2A 形 Bluetooth搭載FMCW方式 3Dミリ波レーダセンサ IDEC(和泉電気)1A2A 形 Bluetooth搭載FMCW方式 3Dミリ波レーダセンサIDEC(和泉電気)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
複数センサで死角をカバーし、広範囲を正確に検知。固定設置や移動体設置に対応し、柔軟な設定が可能。Bluetooth通信に対応しており、パソコン・スマートフォン・タブレット画面でセンサの設定やモニタリングが可能。水蒸気、湯気、オイルミスト、粉塵、降雨、風、雪、高照度、太陽光直入など過酷な環境で誤検知しにくい。
定格電流(A)1
91A2A-B28-B15/B15L BOURNS91A2A-B28-B15/B15LBOURNS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(25件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400JAJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400JAJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400JAJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400GAJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400GAJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400GAJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
USBケーブル microB-A 2A対応 エレコムUSBケーブル microB-A 2A対応エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 高周波ノイズを吸収し、安定したデータ通信を可能にするフェライトコアを搭載しています。 スマートフォンとパソコンのデータ通信やUSBテザリングに最適です。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 2A対応なので、高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 ※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 ※安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 ※パソコンとの接続時は超急速充電はできません。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器とのデータ通信およびの充電
rubis ステンレスピンセット Rubisrubis ステンレスピンセットRubis
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek交換用プラスチックチップ 交換チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上カーボンファイバープラスチック
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン
84,900税込93,390
1台
当日出荷から翌々日出荷
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(12件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
平型蝶番SS SUS(エスユーエス)平型蝶番SSSUS(エスユーエス)
550税込605
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.9
平型蝶番S SUS(エスユーエス)平型蝶番SSUS(エスユーエス)
650税込715
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)35.4
プラスモイストW (滅菌タイプ) 瑞光メディカルプラスモイストW (滅菌タイプ)瑞光メディカル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1式(10枚)
翌日出荷
傷口からの過剰な浸出液を吸収(ドレナージ)します。 乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎ、剥がす時の苦痛が大幅に軽減されます。 薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の創面にフィットし、創面を圧迫しません。 創面の大きさ、形状に応じて自由にカットできます。
タイプ滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMWA00医薬品医療機器等法一般医療機器
FX-ANT-A2、A3、A5用アンテナ同軸ケーブル CONTEC(コンテック)FX-ANT-A2、A3、A5用アンテナ同軸ケーブルCONTEC(コンテック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
マグネットV形ホルダ カネテックマグネットV形ホルダカネテック
42,980税込47,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
スタンダード乳鉢 アズワンスタンダード乳鉢アズワン
3,168税込3,485
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
2芯 12A・15A修理用コード 正和電工2芯 12A・15A修理用コード正和電工(47件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番L40(M6) SUS(エスユーエス)平型蝶番L40(M6)SUS(エスユーエス)
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)58.7
枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
479税込527
1本
当日出荷から16日以内出荷
セーブポイントストレート型 千代田精機セーブポイントストレート型千代田精機
9,898税込10,888
1台
当日出荷から11日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L
交流電圧変換器 渡辺電機工業交流電圧変換器渡辺電機工業
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
応答速度約700ms(0~90%)
鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセットSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から32日以内出荷
化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧バルブ2型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ストレート型止水栓。呼び13。
呼び径13仕様共用型形状ストレート使用地区一般地・寒冷地共用
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
ボーリングホルダー バー ニューストロング販売ボーリングホルダー バーニューストロング販売
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
インバータ J1000シリーズ 安川電機インバータ J1000シリーズ安川電機(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械電源電圧(V)三相200~240出力電圧(V)三相200~240保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性標準
ブルーフィンナイロン (スプール巻テグス) 山田実業ブルーフィンナイロン (スプール巻テグス)山田実業
2,798税込3,078
1個(1000m)ほか
5日以内出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸伸度(%)21~26長さ(m)1000ひも・糸種類テグス
KSO-G02用 ソレノイドコイル ダイキン工業KSO-G02用 ソレノイドコイルダイキン工業
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
KSO-G02用のソレノイドコイルです。
適合端子箱形形式ソレノイドコイル電源(V)AC100、110(50/60Hz)
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...