カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「a3199」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
インパクト用ホールソー マキタインパクト用ホールソーマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに有効深さ(mm)最大12適合板厚(mm)1.6ピッチ(山数/inch)8山センタードリル径(Φmm)0.4(ハイス)胴幅(mm)0.5
ホース オイル ポンプ オイル (BV) MAZDA(マツダ)ホース オイル ポンプ オイル (BV)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
クーラー オイル (FN) MAZDA(マツダ)クーラー オイル (FN)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
クーラー,オイル MAZDA(マツダ)クーラー,オイルMAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスバルブ (スペアバルブコア) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (スペアバルブコア)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1パック(5個)
当日出荷
仕様ムシ付トラスコ品番494-8378質量(g)15
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120XSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 1.1 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.8 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:1.1 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3199アズワン品番65-7346-30
クリ筋かいストッパー Ⅱ 栗山百造クリ筋かいストッパー Ⅱ栗山百造(3件のレビュー)
209税込230
1個
欠品中
ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物。外・内使い、床合板有・無OK! クリ筋かいストッパー2は、木造軸組後方において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。またホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルトなどに干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。 位置決めガイド付きのため、筋かいにあわせるだけで、取付け位置が簡単に決まります。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。 金物工法におけるパイプ金物(但し、Φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋違ストッパー2を取り付けてもパイプ金物に干渉しません。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)15本(筋かい用7本・柱用8本)使用方法【外使い】(1)寸法にカットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパー2を合わせ、ガイドが止まる位置(約160mm)にセットします。(2)柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱にクリ筋かいストッパー2をセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいをセットします。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(05A2772/05A3199・06A3944・06A3943)
抗菌・防臭・防ダニわた使用 洗える清潔肌掛布団 ファミリー・ライフ抗菌・防臭・防ダニわた使用 洗える清潔肌掛布団ファミリー・ライフ
4,898税込5,388
1枚ほか
12日以内出荷
抗菌防臭・防ダニわたの洗える清潔肌掛布団。春・秋は1枚、冬は中掛けとして夏はエアコン対策に季節に合わせて活躍防臭加工、抗菌加工、防ダニ加工汗をかいてもすぐに洗えるので安心体に沿うフィットキルト仕様テイジン マイティトップ(R)II ECO 中わたに使用、防ダニ・抗菌防臭加工丸洗いOK!(ネット使用)
材質側生地:ポリエステル100%、中わた:ポリエステル100%(テイジンのマイティトップ(R)II ad ECO50%使用)寸法(cm)(約)140×190
ホース オイル (1A03) MAZDA(マツダ)ホース オイル (1A03)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
アクセスバルブ (スタンダードコアリムーバー) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (スタンダードコアリムーバー)BBKテクノロジーズ
1,998税込2,198
1パック(5個)
翌々日出荷
質量(g)15
ブラケットカプラー (FU) MAZDA(マツダ)ブラケットカプラー (FU)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
アルミ ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
アクセスバルブ (フレアキャップチェーン付) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (フレアキャップチェーン付)BBKテクノロジーズ
1,998税込2,198
1パック(5個)
3日以内出荷
接続口径1/4フレア質量(g)30
CC(塩素除去)シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)CC(塩素除去)シャワーヘッド部INAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
適合品番BF-6E、BF-6EBP