カテゴリ
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。適合バックランプ、ウインカー球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BA15s(つばなし並ピン)電球形状S25
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
D.A.D シートベルトパッド
D.A.D(GARSON)¥5,498税込¥6,0481セット(2個)3日以内出荷急ブレーキによる締め付けやシートベルト使用時における体への深いな食い込みを緩和させ、快適なドライブをお楽しみ頂けます。 裏面には肌に優しいソフト素材を採用。暑い季節などにおける、薄着の際にも快適にご使用頂けます。 装着は簡単で純正シートベルトに巻き付けるだけ。 マジックテープ使用なので、脱着も容易に行えます。色ブラックサイズ(mm)230×65デザインモノグラムレザー
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シートベルトパッド モノグラムレザー ブラック
D.A.D(GARSON)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷快適なドライブを実現。急ブレーキによる締め付けやシートベルト使用時における体への不快な。食い込みを緩和させ、快適なドライブをお楽しみいただけます。肌にやさしいソフト素材を採用。裏面には肌に優しいソフト素材を採用。暑い季節などにおける、薄着の際にも快適にご使用いただけます。簡単装着。純正シートベルトに巻きつけるだけの簡単装着。マジックテープ仕様なので、脱着も容易に行えます。
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
クラッチディスク レンジャー 86-
アイシン精機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷主な適合純正品番31250-3481・31250-5041・31250-3000A・31250-3480・31250-3600・31250-4990・31250-4000・31250-3790・31250-5662・31250-3000・31250-5340・31250-5381・31250-2761・31250-2990・31250-3791・31250-2730・31250-5242・31250-5360・31250-2750・31250-3511・31250-4940・31250-5233・31250-5660・3適合メーカーNISSAN、HINO
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 7極
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4990アズワン品番65-7567-10
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:8●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4990アズワン品番65-7647-32
LEDモジュール
DNライティング¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら