カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3)
- ホンダ(3)
- 福井クラフト(3)
- トヨタ(3)
- エスコ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 工進(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- ユニット(1)
- EDWARDS(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1)
- いすゞ自動車(1)
- OPTO SUPPLY(1)
- 高田ベッド製作所(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- cotta(1)
- PROX(プロックス)(1)
「14-0395」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2T1~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN140-~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 カバー 2021 2020 2019 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン。・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番。A2602/A2604/A2603/A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1【タッチペン】USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種iPad 第9世代(2021年)、第8世代(2020年)、第7世代(2019年)寸法(mm)【ケース本体】約268×195全長(mm)【タッチペン】約166、[ペン先]約2.0色【ケース】ブラック、【タッチペン】ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)【ケース】約395、【タッチペン】約14長さ(cm)ショルダーベルト】117解像度2160×1620対応インチサイズ10.2特性【保護フィルム】反射防止
木 尺3 長角会席盆 溜漆塗
福井クラフト¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷仕様●サイズ(W):395mm●サイズ(D):289mm●サイズ(H):14mm●材質:木製品アズワン品番68-4604-91
ピクニックテーブル&食器セット
CAPTAIN STAG¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷収納ケースがテーブルになる食器セット。4人分のフォーク・スプーン・ボウル・プレート・カップがセット。材質テーブル・食器類:ポリプロピレン(耐熱温度:120℃、耐冷温度:-20℃)質量(kg)セット:約1.2容量(mL)満水容量/ボウル:約280、プレート:約300、カップ:約210耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約テーブル:580×395×220 フォーク・スプーン:170×目35×柄14 ボウル:径115×45 プレート:径178×20 カップ:径68×75収納時寸法(cm)約テーブル:幅390×奥行300×厚さ87
Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ
OPTO SUPPLY¥639税込¥7031袋(10個)7日以内出荷[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:14mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):395nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-73
四代目根魚権蔵蓄光器 ズームレンズ
PROX(プロックス)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷ハイパワーLED搭載コンパクト蓄光器。LEDがパワーアップした根魚権蔵蓄光器の四代目。三代目と比べパワーのあるブラックUV-LEDチップを搭載。照射範囲を変えられるズーム機構。持ち運びに便利なカラビナ付ストラップ付属。メバル、アジング、ワインド等のルアーの照射に最適な四代目根魚権蔵蓄光器。・使用電池:単3形乾電池×1本(別売)アルカリ電池推奨。・ハイパワーブラックUV-LED搭載。・UV波長390~395ナノメートル。・明るさ14ルーメン。・全長約10.5cm。・直径約2.6cm。約3時間
2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm
高田ベッド製作所¥359,800税込¥395,7801個20日以内出荷上肢台兼転落防止等にも役立つ専用回転式レザー製ベッドガード付き。 スライド式専用マクラを新採用。移動式専用点滴棒差込金具1個付き。 電動リクライニング手元スイッチ操作式。背あげ0~80°。脚あげ0~25°仕様耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付材質フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸質量(kg)65耐荷重(kg)200厚さ(cm)【クッション】5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000034医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)60×190×60