カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
- 農業機械(102)
- 自動車純正部品(83)
- 制御機器(33)
- バイク純正部品(21)
- パソコン/周辺機器(18)
- 機構部品(17)
- メカニカル部品(13)
- 切削工具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 防災用品(6)
- 医療(6)
- 電気材料(4)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(247)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- トヨタ(44)
- ホンダ(20)
- メディアカバーマーケット(16)
- ダイハツ(15)
- ニッタ(11)
- スバル(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 岩崎製作所(8)
- VISHAY(7)
- RS PRO(7)
- フリッツメディコ(6)
- CKD(5)
- 岩田製作所(4)
- ネグロス電工(4)
- 椿本チエイン(3)
- TDK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a5020」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,198特価1個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,978特価1個当日出荷から7日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シムプレート アルミ
岩田製作所(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
Artech Digital Multimeter - A5020
SPARKFUN¥12,380税込¥13,6181個33日以内出荷Description。The digital multimeter(DMM)is an essential tool in every electronic enthusiasts arsenal. This Smart Digital Multimeter, however, is not your average multimeter, it features a continuity sound at less than about 40±10Ω, current/voltage senseアズワン品番67-0428-87
分子勾配膜基材レス両面テープ
共同技研化学(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥10,980税込¥12,078特価1本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
チユーブ フレキシブル 91A10-05020
YAMAHA(ヤマハ)¥129税込¥1421個3日以内出荷主な適合純正品番91A10-05020主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局)
CONTEC(コンテック)¥85,980税込¥94,5781個当日出荷無線LAN 標準規格のIEEE802.11ax/ac/n/a/b/g に準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)やPoEに対応した外付けアンテナ対応の無線LAN アクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。オプションアンテナも充実。電波環境に応じて、機器の外部にアンテナを引き出すことも可能ですモード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHz インターフェイスと 2.4GHz インターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマートに設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。伝送方法IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g周波数(GHz)2.4、5、6
菊水 セーフティートラテープ(危険標示)
菊水¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷トラ柄印刷した危険標示用テープです。 環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。 はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、仕様はく離紙付材質オレフィン系フィルム厚さ(mm)0.16テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20粘着剤ゴム系色(柄)トラ(黄/黒)粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)60
岩崎製作所 散水/消防用ホース【ストロングラインα】耐圧1.6MPa 両面ゴムコーティング 一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から12日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部・外部の両面それぞれにゴムコーティングを施しており擦れに強く破れにくい仕様です。ホース接続部分はアルミ製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/両面ゴム引き/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/特殊/船/消火長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.7金具町野式特性耐圧、耐久、耐摩耗、耐候、耐油、耐薬
ダイスライド プレート PA
大同メタル工業¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から92日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。幅公差(mm)0/-0.2
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
フランジヒーター 油用ステンレスシース
八光電機¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。仕様油温max160℃タイプフランジタイプ材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨フランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
D.A.D ラバーマット
D.A.D(GARSON)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚5日以内出荷エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。 水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。 裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。タイプスクエア使用場所後部座席用材質合成ゴム/PVC
バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
形成フックピンセット
フリッツメディコ¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷サイズ(cm)13アズワン品番68-7162-30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
シムリング ラミネート AL
岩田製作所(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷材質アルミ適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応
...