カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,312)
- 自動車純正部品(496)
- メカニカル部品(239)
- 制御機器(236)
- 配管・水廻り設備部材(207)
- 油圧機器・油圧ホース(162)
- バイク部品(137)
- 農業機械(112)
- 物流用品(67)
- FA担当者のオススメ新商品(64)
- 作業工具(57)
- 切削工具(49)
- 機構部品(42)
- 科学研究・開発用品(36)
- 自動車補修部品(36)
- 測定用品(30)
- パソコン/周辺機器(30)
- トラック純正部品(29)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 電気材料(15)
- 家電(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 建築金物(9)
- 研磨材(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 自転車部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- CoolHeat(26)
- Gクラフト(90)
- MAZDA(マツダ)(466)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- REX(レッキス工業)(34)
- SMC(3,464)
- YAGEO(33)
- エスコ(24)
- コガネイ(22)
- テクノフレックス(20)
- ホンダ(29)
- ヤマト特殊鋼(63)
- 協育歯車(24)
- 堀内機械(27)
- 工進(18)
- 日野自動車(18)
- 東海キャスター(38)
- 藤井高圧(62)
- ブランドをもっと見る
「a50s」の検索結果

パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A50S
ケージーパルテック¥1,998~税込¥2,198~1本(1000mm)ほか3日以内出荷アルミ製改修用無垢ノンスリップです用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ50巾 無垢タイプ A50S
ケージーパルテック¥839税込¥9231本3日以内出荷アルミ製改修用無垢ノンスリップです用途室内用ノンスリップ材質金代:アルミ(A6063S)全長(mm)300~2000穴径(Φmm)下穴5、皿7仕上金代:B2シルバー穴ピッチ(mm)300前後サービス分類オーダー・加工
ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-50-S
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。仕様ショート仕様寸法L(mm)26シリーズETP-A-S寸法d(mm)50寸法L1(mm)45許容トルク(N・m)1000寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M6-M6×18
ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(31件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
アキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用
アキレス(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷寸法H(mm)46.5寸法D(mm)73.0寸法D1(mm)56.0寸法D2(mm)38.5寸法H1(mm)40.5適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)32.5Oリング不要寸法D4(mm)25寸法D5(mm)58適合ホース口径32、38
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
タジマ サンダーSA-50型細目
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2446幅(mm)50色青高さ(mm)50奥行(mm)150目の粗さ細目
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
NTカッター替刃 A型ステンレス刃
NTカッター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(50枚)当日出荷ステンレスの中でもより硬度が高く、最高級ハイカーボンステンレスを使用。 ステンレスの刃はガラスよりも柔らかく、窓を傷つけにくいのでカーフィルムを貼る際に最適です。用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。適合本体STL-ONE刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃先角度(°)58アズワン品番64-8419-58
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドタン付き
シーシーアイ¥539税込¥5931個翌日出荷防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドタン無し
シーシーアイ¥389税込¥4281個翌日出荷防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)
日東工器(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)90接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)130
デジタル真空ゲージキット
BBKテクノロジーズ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
アルミ製ポイントフック
NewHikari¥439税込¥4831個当日出荷ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄全長(mm)約50耐荷重(kg)10
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×945質量(kg)36タンク容量(L)50最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型コネクタ/終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:18GHz●電圧定在波比:1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)●定格電力(W):1W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0369-54
水圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプねじ規格ポートねじ:Rc3/8![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ
協和[機構部品]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5耐熱温度(℃)90
水圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。仕様単動式(スプリング戻しタイプ)使用液水道水
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷から6日以内出荷形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
フェアシブsp MC-FAシリーズ
ミリオンエイド¥4,498税込¥4,9481箱(12巻)当日出荷●自着性があり、包帯留めが不要です。●粘着剤を使用していないため、頭部など毛髪のある箇所にも使用できます。
DRY・WAVE 吊下げ型 固定式物干金物 HA50 HA50シリーズ
タカラ産業¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷から7日以内出荷高さは固定 天井用のデザイン性の高い物干金物種類天井付型耐荷重(kg)15
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)
SMC¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
CM サブアッセンブリー
CM¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途3点吊り・4点吊りの作業にご用命ください。タイプ3本吊り・4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
...











![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686942-221128-04.jpg)



















![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)