カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(1)

「a6con」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)三菱電機(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット三菱電機
55,980税込61,578
1台
当日出荷
質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
CON ROD SUB ASSY,    52475MY6A40 ホンダCON ROD SUB ASSY, 52475MY6A40ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
リアスプロケット 530-45 15902-45 AFAM(アファム)リアスプロケット 530-45 15902-45AFAM(アファム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15902-45販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14902-45)適合情報:スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 81- 530CONスズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-(REAR 6H)スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 89スズキ[SUZUKI] GSX-R750 -95スズキ[SUZUKI] INAZUMA750 [イナズマ750] 98-03歯数[丁数]:45チェーンサイズ:530色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数45Tハードアルマイトチェーンサイズ530
フロントスプロケット 525-15 28403-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-15 28403-15AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:28403-15適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 02-06カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CONスズキ[SUZUKI] SV1000 03-スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-歯数[丁数]:15チェーンサイズ:525材質[素材]:スチール
材質スチール歯数15Tチェーンサイズ525
フロントスプロケット 525-17 28403-17 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-17 28403-17AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:28403-17適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 02-06スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CONスズキ[SUZUKI] SV1000 03-スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-歯数[丁数]:17チェーンサイズ:525材質[素材]:スチール
材質スチール歯数17Tチェーンサイズ525
リアスプロケット 530-47 15902-47 AFAM(アファム)リアスプロケット 530-47 15902-47AFAM(アファム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15902-47販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 81- 530CONスズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-(REAR 6H)スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 89スズキ[SUZUKI] GSX-R750 -95スズキ[SUZUKI] INAZUMA750 [イナズマ750] 98-03歯数[丁数]:47チェーンサイズ:530色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数47Tハードアルマイトチェーンサイズ530
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別高速カウンタユニット
I/Oユニット用 通信用ワンタッチコネクタプラグ 三菱電機I/Oユニット用 通信用ワンタッチコネクタプラグ三菱電機
8,898税込9,788
1セット(10個)
当日出荷
適合ケーブル[芯線サイズ]通信ライン:0.5mm2(AWG20)/シールド線(ドレイン線):0.5mm2(AWG20)[外径サイズ]Φ2.2~3.0mm、5P[伝送回路端子(圧接タイプ)]、FANC-110SBH(倉茂電工株式会社製)CS110(大電株式会社製)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力三菱電機
55,900税込61,490特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)差動出力
高速カウンタユニット 三菱電機高速カウンタユニット三菱電機
57,980税込63,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
109,800税込120,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
I/Oユニット用 ワンタッチコネクタプラグ 三菱電機I/Oユニット用 ワンタッチコネクタプラグ三菱電機
2,998税込3,298
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート結合方式ワンタッチ
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力三菱電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)オープンコレクタ出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)最大出力パルス200K pulse/s
リアスプロケット 530-42 15902-42 AFAM(アファム)リアスプロケット 530-42 15902-42AFAM(アファム)
9,998税込10,998
1個
92日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15902-42販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14902-42)適合情報:スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 81- 530CONスズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-(REAR 6H)スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 89スズキ[SUZUKI] GSX-R750 -95スズキ[SUZUKI] INAZUMA750 [イナズマ750] 98-03歯数[丁数]:42チェーンサイズ:530色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ530
MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット三菱電機
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)位置決めデータ600データ/軸外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110制御単位mm、inch、degree、pulse制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mAチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
I/Oユニット用 電源・FG用オンラインコネクタ 三菱電機I/Oユニット用 電源・FG用オンラインコネクタ三菱電機
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス仕様電源・FG用オンラインコネクタ 5極(10P)形状ストレート結合方式ワンタッチ
I/Oユニット用 通信用オンラインコネクタ 三菱電機I/Oユニット用 通信用オンラインコネクタ三菱電機
5,298税込5,828
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷