カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a7117」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
ナットセット omron(オムロン)ナットセットomron(オムロン)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から99日以内出荷
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ハードウェア高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウントデュアル電源供給対応解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1管理最大64名のユーザーアカウントに対応32名までのユーザーが同時に操作を共有可能セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能ALTUSEN統合管理システムCC2000対応互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能IPv6対応使いやすいインターフェース日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化高度なセキュリティ外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectoryブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応バーチャルメディアバーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージバーチャルリモートデスクトップ帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期キーボードパススルー対応終了マクロ対応多言語オンスクリーンキーボード対応BIOSレベルのアクセスに対応※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
STRIPE,R *TYPE10*  87117MAMA70ZA ホンダSTRIPE,R *TYPE10* 87117MAMA70ZAホンダ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
PLATE A,TO*PB173*  80311HA7771ZB ホンダPLATE A,TO*PB173* 80311HA7771ZBホンダ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
STRIPE,R S*TYPE8*  87117MAMA70ZD ホンダSTRIPE,R S*TYPE8* 87117MAMA70ZDホンダ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
STRIPE,R S*TYPE7*  87117MAMA70ZC ホンダSTRIPE,R S*TYPE7* 87117MAMA70ZCホンダ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
MARK FR FEND SIDE  87117HA7670 ホンダMARK FR FEND SIDE 87117HA7670ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
STRIPE,R *TYPE11*  87117MAMA70ZB ホンダSTRIPE,R *TYPE11* 87117MAMA70ZBホンダ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
SPECIAL CAP   33117KPNA71 ホンダSPECIAL CAP 33117KPNA71ホンダ
259税込285
1個
4日以内出荷
STAY,R.FR.FENDER    61171HA7770 ホンダSTAY,R.FR.FENDER 61171HA7770ホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
クラシック ティアドロップエアクリーナーキット 17-0440 エスアンドエスサイクルクラシック ティアドロップエアクリーナーキット 17-0440エスアンドエスサイクル
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:17-0440スーパーE/Gキャブレター用エアクリーナーキットは、5ガロンタンクと純正より長いシリンダーを持つ1966-84年モデルのカバーとガスタンクの間のクリアランスを確保する切欠が付いたクロームティアドロップエアクリーナーです。適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ タイプ:クラシックティアドロップ色[カラー]:クローム材質[素材]:カバー:アルミ仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-Sリペア:品番:106-4722関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
付属品バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書クロームタイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ材質(カバー)アルミ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
PISTON,27    45117MKEA71 ホンダPISTON,27 45117MKEA71ホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
クラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0312B エスアンドエスサイクルクラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0312Bエスアンドエスサイクル
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0312B効率的で自由な気流を作るデザインは、2~5馬力の追加を可能にします。エアホーンスタイルの放射状の入り口を持つユニークなデザインのバックプレートと、内側に方向性のあるエアコーンを持つディンプルカバーが乱流を減らすため、滑らかな空気経路を作ります。パフォーマンスエキゾースト、カム、ビッグボア、ストローカーキットの性能を最大限に引き出すためには、パフォーマンスエアクリーナーは必須です。販売備考:フライバイワイヤー(電子スロットル)車へ適合 注意:M8エンジンへの適合不可適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16タイプ:クラシックティアドロップ色[カラー]:グロスブラック材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):塗装付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-Sリペア:品番:106-4722関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書材質アルミグロスブラックタイプクラシックティアドロップ表面処理塗装関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
STAY,R.FR.FENDER    61171HA7670 ホンダSTAY,R.FR.FENDER 61171HA7670ホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0306E エスアンドエスサイクルクラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0306Eエスアンドエスサイクル
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0306E2007年以降HD XLスポーツスターモデル純正EFI仕様に適合します。 CARB認証エアクリーナーです。適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-22タイプ:クラシックティアドロップ色[カラー]:クローム材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-Sリペア:品番:106-4722関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
付属品バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書材質アルミクロームタイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
クラシックティアドロップ エアクリーナーキット 17-0400 エスアンドエスサイクルクラシックティアドロップ エアクリーナーキット 17-0400エスアンドエスサイクル
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:17-0400ティアドロップエアクリーナーキットは、スーパーE/Gキャブ仕様の1955-84年HDビッグツインおよび1957-1985年スポーツスターに適合します。適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ タイプ:クラシックティアドロップ色[カラー]:クローム材質[素材]:カバー:アルミ仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書備考:マウンティングブラケットを別途ご購入下さい。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-Sリペア:品番:106-4722関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
付属品バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書クローム備考マウンティングブラケットを別途ご購入下さい。タイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ材質(カバー)アルミ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗測定用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業抵抗測定用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
KEYSET HARLEY-DAVIDSONKEYSETHARLEY-DAVIDSON
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
ヒューズ テイセタイプ 20A 304-7117 KIJIMA(キジマ)ヒューズ テイセタイプ 20A 304-7117KIJIMA(キジマ)
179税込197
1個
92日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7117低背型 20A 2コSET
電流(A)20
(1A00)リーンフオースメント(L)、ダンパー MAZDA(マツダ)(1A00)リーンフオースメント(L)、ダンパーMAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷