カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a7117」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗測定用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    抵抗測定用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ テイセタイプ 20A 304-7117 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ テイセタイプ 20A 304-7117

    KIJIMA(キジマ)
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7117。低背型 20A 2コSET
    電流(A)20
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • ナットセット omron(オムロン)

    ナットセット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
  • クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0306E エスアンドエスサイクル

    クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0306E

    エスアンドエスサイクル
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0306E。2007年以降HD XLスポーツスターモデル純正EFI仕様に適合します。 CARB認証エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-22。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
    付属品バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書材質アルミクロームタイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
  • クラシック ティアドロップエアクリーナーキット 17-0440 エスアンドエスサイクル

    クラシック ティアドロップエアクリーナーキット 17-0440

    エスアンドエスサイクル
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:17-0440。スーパーE/Gキャブレター用エアクリーナーキットは、5ガロンタンクと純正より長いシリンダーを持つ1966-84年モデルのカバーとガスタンクの間のクリアランスを確保する切欠が付いたクロームティアドロップエアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:カバー:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
    付属品バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書クロームタイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ材質(カバー)アルミ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
  • クラシックティアドロップ エアクリーナーキット 17-0400 エスアンドエスサイクル

    クラシックティアドロップ エアクリーナーキット 17-0400

    エスアンドエスサイクル
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:17-0400。ティアドロップエアクリーナーキットは、スーパーE/Gキャブ仕様の1955-84年HDビッグツインおよび1957-1985年スポーツスターに適合します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:カバー:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書。備考:マウンティングブラケットを別途ご購入下さい。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
    付属品バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書クローム備考マウンティングブラケットを別途ご購入下さい。タイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ材質(カバー)アルミ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
  • クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B エスアンドエスサイクル

    クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B

    エスアンドエスサイクル
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0303B。2001-17年HD純正EFIビッグツイン(スロットルバイワイヤーおよびCVOを除く)モデルに適合します。販売備考:CARB認証エアクリーナーです。BIG TWINケーブル2本引き車に適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 01-13。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
    付属品バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書材質アルミクロームタイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
  • クラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0312B エスアンドエスサイクル

    クラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0312B

    エスアンドエスサイクル
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0312B。効率的で自由な気流を作るデザインは、2~5馬力の追加を可能にします。エアホーンスタイルの放射状の入り口を持つユニークなデザインのバックプレートと、内側に方向性のあるエアコーンを持つディンプルカバーが乱流を減らすため、滑らかな空気経路を作ります。パフォーマンスエキゾースト、カム、ビッグボア、ストローカーキットの性能を最大限に引き出すためには、パフォーマンスエアクリーナーは必須です。販売備考:フライバイワイヤー(電子スロットル)車へ適合 注意:M8エンジンへの適合不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
    付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書材質アルミグロスブラックタイプクラシックティアドロップ表面処理塗装関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
    用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート