カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「a720-0.4」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ)用替パッド SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ)用替パッド

    SK(新潟精機)
    ¥299税込¥329
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    JYACK Stripe用替パッドです。
    用途JYACK Stripe用替パッドに適合機種YA72001、YA72002、YA72003材質(本体)PP本体寸法(mm)21×3×21本体質量(g)0.1
  • Dormer ドリルビット  0.4mm DORMER

    Dormer ドリルビット 0.4mm

    DORMER
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質コバルト直径(Φmm)0.4
  • 可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業

    可搬拌機耐圧防爆屋外

    佐竹化学機械工業
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    3日以内出荷
    サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
    用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段材質シャフト・インペラ:SUS304電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
  • スチールブラシ (平型) 永興電機工業

    スチールブラシ (平型)

    永興電機工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1パック
    3日以内出荷
    冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。画像はイメージです。
    用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等形状平型毛材スチール入数10
  • 可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業

    可搬拌機防爆屋外形

    佐竹化学機械工業
    ¥148,800税込¥163,680
    1個
    3日以内出荷
    サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
    用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段材質シャフト・インペラ:SUS304電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
  • 可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業

    可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー

    佐竹化学機械工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
    用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)19出力(kW)0.4軸長(mm)1190電源(V)三相200対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度1500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)310最大撹拌容量(L)低粘度2500
  • (31A)C/R パネル AYGER50-220 スバル

    (31A)C/R パネル AYGER50-220

    スバル
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業

    可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)

    佐竹化学機械工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。 可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
    電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])36~360対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
  • S Series(SS5YA7) SMC

    S Series(SS5YA7)

    SMC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    9日以内出荷
  • 【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理