カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- 測定用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Anker PowerExpand+ USB-C & HDMI 変換アダプター
Anker(アンカー)¥2,173税込¥2,3901個当日出荷高画質出力:4K出力対応のHDMI変換アダプタにより、テレビやHDMI対応ディスプレイで最大4Kの解像度でコンテンツをお楽しみいただけます。即座にアクセス可能:インストールなしで、ノートPCやスマートフォンのUSB-CポートをHDMIに即座に接続することができます。プレミアムデザイン:軽量アルミニウムで仕上げた外装により、高い放熱性を可能にしました。また、二重に編み込まれた高耐久性ナイロンを採用し、引っ張りやねじりに強い高耐久性を実現致しました。寸法(mm)約50×21×12色グレー
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーブラウス 19号 ESA831-2(ネイビー)
カーシーカシマ¥31,980税込¥35,1781枚8日以内出荷だれでもラクチン。だれでも似合う。「BEAUTY TWEED」。身体を包み込むようなやわらかなシルエットで体型をカバー。さまざまな年齢や体型の方をきれいに見せる技ありのパターン&背ベルトゴム仕様で、デスクワークもストレスフリーに!。抗菌・防臭・防汚加工など時代が求める機能性も備えた、夏の新定番です。
ヒューズ(500mA/600V)
共立電気計器(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(3個)当日出荷トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
溝削り用 ポジティブタイプ インサート WG
タンガロイ¥71,980税込¥79,1781箱(5個)4日以内出荷耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材材種WG300
配線ダクト取付型 LED ベースライト sBシリーズ高光束タイプ L1200タイプ 非調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷配線ダクト取付型、L1200タイプ、sBシリーズ高光束タイプ。Ra83100V。配線ダクト用。天井面取付専用。グリーン購入適合法。(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)適合定格出力型、安定器:出力固定型カバーポリカーボネート(乳白)電圧(V)100消費電力(W)30.6時間光束維持時間:40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥45,980~税込¥50,578~1袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら