カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a8312」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Anker PowerExpand+ USB-C & HDMI 変換アダプター Anker(アンカー)

    Anker PowerExpand+ USB-C & HDMI 変換アダプター

    Anker(アンカー)
    2,173税込2,390
    1個
    当日出荷
    高画質出力:4K出力対応のHDMI変換アダプタにより、テレビやHDMI対応ディスプレイで最大4Kの解像度でコンテンツをお楽しみいただけます。即座にアクセス可能:インストールなしで、ノートPCやスマートフォンのUSB-CポートをHDMIに即座に接続することができます。プレミアムデザイン:軽量アルミニウムで仕上げた外装により、高い放熱性を可能にしました。また、二重に編み込まれた高耐久性ナイロンを採用し、引っ張りやねじりに強い高耐久性を実現致しました。
    寸法(mm)約50×21×12グレー
  • セラミックヒューズ(F500mA/600V) 共立電気計器

    セラミックヒューズ(F500mA/600V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シム バルブ MAZDA(マツダ)

    シム バルブ

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷