カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,244)
  • 制御機器(1,971)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(566)
  • バイク純正部品(521)
  • パソコン/周辺機器(484)
  • オフィス家具(386)
  • メカニカル部品(338)
  • バイク部品(335)
  • 農業機械(267)
  • 家電(214)
  • 作業工具(210)
  • 自動車補修部品(199)
  • 物流用品(166)
  • トラック純正部品(154)
  • 建築金物(145)
  • FA担当者のオススメ新商品(123)
  • 空調・照明・電設資材(103)
  • 測定用品(103)
  • 建材・エクステリア(98)
  • 切削工具(97)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(93)
  • 保管用品(59)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 電気材料(50)
  • 空圧工具(47)
  • 医療(43)
  • カー用品(42)
  • 安全靴・作業靴(41)
  • 作業服(41)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 介護用品(40)
  • 事務用品(33)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 電動工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 厨房用品(25)
  • 清掃用品(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • 溶接用品(23)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 安全標識(20)
  • 安全保護具(20)
  • 機構部品(19)
  • 整備工具・収納(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 住設機器(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 日用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • エンジン工具(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 研磨材(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • テープ(10)
  • マスク(10)
  • 自転車部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 安全用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 防災用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 梱包用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「aa 2.000」の検索結果

9,829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用) エスコ200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)エスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
用途EA991AA-2用蓋エスコ品番EA991AA-2A材質ポリエチレン
CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組 与板利器工業CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組与板利器工業
439税込483
1個
当日出荷
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。微細なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。直と先曲の2本組です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。先端形状直、先曲材質ステンレス(SUS410)セット内容直125mm・先曲125mm全長(mm)125
データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワンデータロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用アズワン(7件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
(1AA2-)キー セット MAZDA(マツダ)(1AA2-)キー セットMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
フードパック 大-浅  AA-2 cottaフードパック 大-浅 AA-2cotta
1,298税込1,428
1枚(100枚)
4日以内出荷
材質OPS寸法(mm)190×127×30(フタ12)内寸167×108
(1AA2-)ディスクーアルミ ホイール MAZDA(マツダ)(1AA2-)ディスクーアルミ ホイールMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(1AA2)ユニット、ABS ハイドロリック MAZDA(マツダ)(1AA2)ユニット、ABS ハイドロリックMAZDA(マツダ)
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
サーモパッキン(AA) 21236-AA010 スバルサーモパッキン(AA) 21236-AA010スバル(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
エアフロメーター(AA) スバルエアフロメーター(AA)スバル(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
2AAハンディライト 400LM GLANZ2AAハンディライト 400LMGLANZ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。腰袋横ポケットにベストサイズ。
用途作業現場の照射などに。仕様スライドフォーカス・転がり制御加工全長(mm)155ブラック質量(g)84(電池含まず)電源単3電池×2本寸法(Φmm)ヘッド24×グリップ20×テール22明るさ(Lm)【HIGH】400防水性IP66電球の種類LED連続点灯時間(時間)【HIGH】5
1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池 レニショー1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池レニショー
3,998税込4,398
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池
鋼ピンゲージセット AA SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット AASK(新潟精機)
29,980税込32,978
1セット(51本)ほか
当日出荷から46日以内出荷
・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
オイルクーラー(AA) スバルオイルクーラー(AA)スバル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミジョイントAA TMEHジャパンアルミジョイントAATMEHジャパン(2件のレビュー)
379税込417特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
DOモジュールOEC-002(OE-270AA用) 東亜DKKDOモジュールOEC-002(OE-270AA用)東亜DKK
19,980税込21,978
1個
当日出荷
表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
ミニマグライトAA用 交換電球 マグライトミニマグライトAA用 交換電球マグライト(19件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
適合M2A106用TGK品番775-58-11-17
防爆型ハンドライト デュアリー2AA ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー2AAストリームライト
6,998税込7,698
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)155高さ(mm)35奥行(mm)35保護等級IPX4明るさ(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
A2Care スプレー300ml A2CareA2Care スプレー300mlA2Care
2,198税込2,418
1本
当日出荷
A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)80×54×210容量(mL)300質量(g)370タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
(I/X)ワリ ピン 2.0X15 550AA2015 Kawasaki(I/X)ワリ ピン 2.0X15 550AA2015Kawasaki(6件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番550D2015主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
aaアクセレレーター2 東亞合成aaアクセレレーター2東亞合成(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
7日以内出荷
アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
主な用途木、皮などの多孔質材料成分アルコール塗布方法スプレー危険等級溶剤アルコール危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS111/116AAADVANTEC(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
HP934 インクカートリッジ ブラック C2P19AA HP(日本ヒューレット・パッカード)HP934 インクカートリッジ ブラック C2P19AAHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合Officejet Pro 6230/6830種別純正品ブラックタイプHP934適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
HP934XL インクカートリッジ ブラック(増量) C2P23AA HP(日本ヒューレット・パッカード)HP934XL インクカートリッジ ブラック(増量) C2P23AAHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
適合Officejet Pro 6230/6830種別純正品ブラックタイプHP934XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
データロガー用 2/3 AA 3.6V リチウム電池 EC800・850用 アズワンデータロガー用 2/3 AA 3.6V リチウム電池 EC800・850用アズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷
アズワン品番2-2957-41
F/ハブ O/S(IN)(AA) スバルF/ハブ O/S(IN)(AA)スバル
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
(21111)プ(AA) 21111-AA002 スバル(21111)プ(AA) 21111-AA002スバル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ガスケット (R2AA) MAZDA(マツダ)ガスケット (R2AA)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズ ストリームライト2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズストリームライト
5,798税込6,378
1個
当日出荷
単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-1.3B東空販売(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
1台使用個数1
スペーサー (R2AA) MAZDA(マツダ)スペーサー (R2AA)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ローチェスター・ペアン鉗子 AAシリーズ nopaローチェスター・ペアン鉗子 AAシリーズnopa
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
部品 ライトピックハンマー AA-0B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-0B東空販売
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
1台使用個数1
ハーネス フロント (1AA2) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AA2)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
メーター セット (1AA2) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AA2)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1AA2) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AA2)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 6.2V, 5 W, 2-Pin 017AA-01 ON SEMICONDUCTORオンセミ, ツェナーダイオード, 6.2V, 5 W, 2-Pin 017AA-01ON SEMICONDUCTOR
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = 017AA-01ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 200mA最大ツェナーインピーダンス = 1Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 8.89mm寸法 = 8.89 x 3.68 x 3.68mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5333 → 1N5346シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ エスコ[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズエスコ
7,380税込8,118
1枚
翌日出荷
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA52用エコ袋
...