カテゴリ
- 自動車純正部品(171)
- 制御機器(34)
- 農業機械(30)
- バイク部品(28)
- 切削工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 自動車補修部品(14)
- バイク純正部品(8)
- 測定用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 店舗什器・備品(6)
- メカニカル部品(6)
- オフィス家具(5)
- 建築金物(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 安全保護具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(5)
- KITACO(15)
- onsemi(13)
- SK(新潟精機)(6)
- SMC(16)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- TRUSCO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アサヒシューズ(4)
- イスカル(4)
- エスコ(11)
- スバル(155)
- トヨタ(7)
- ナブテスコサービス(4)
- ニッサン(6)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 三菱(28)
- 河淳(4)
- 渡辺電機工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト





超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。質量(g)270タイプ成型内装種類アメリカン衝撃吸収ライナー帽体一体型通気孔あり2018年トラスコ掲載ページ6 0097ひもタイプワンタッチあごひも






軽量ヘルメット 軽神
DICプラスチック(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的な軽量化270g 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】材質ABS樹脂質量(g)270名入れ可




超軽量ヘルメット軽帽
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌日出荷シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様帽体一体型の衝撃吸収ライナー付材質帽体:ABS樹脂質量(g)270頭囲(cm)53~622018年トラスコ掲載ページ6 0097使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
止血鉗子(コッフェル) 有鈎
YDM¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷から12日以内出荷一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
測温抵抗体温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から12日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ケリー鉗子 無鉤 AAシリーズ
nopa¥4,598税込¥5,0581本当日出荷材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000054医薬品医療機器等法一般医療機器
アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用
法山本店¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。仕様アルミ目地・モルタル用適合車種歩道用
サインナット半丸
TRUSCO¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0416
鋼ピンゲージセット AA
SK(新潟精機)¥78,980~税込¥86,878~1セット(51本)当日出荷から46日以内出荷・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
90L ダストボックス(キャスター付/グリーン)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷2輪キャスター付・ポリ袋止め付。 開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。 転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。 持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。容量(L)90寸法(mm)440×560×795(H)エスコ品番EA995AA-172材質ポリプロピレン質量(kg)4.27色グリーン種類キャスター付内寸(mm)(上部)380(W)×420(D)×685(H)mm、(下部)320(W)×350(D)×685(H)mmフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(透明・青)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷積み重ね可能。適合ふた:EA506AA-53(別売)エスコ品番EA506AA-17材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング可フタの有無なし
ペダル開閉ダストボックス
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ)色ホワイト
人工樹木/人工観葉植物 オランダアイビー
岩や¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります。用途インテリア、室内装飾に。材質PP・PE・針金質量(kg)1幅(cm)50高さ(cm)40
人工樹木/人工観葉植物 ホソバクロトン
岩や¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります。用途インテリア、室内装飾に。材質PP・PE・針金質量(kg)1.5幅(cm)35高さ(cm)40
20g 瞬間接着剤
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌々日出荷超高速難接着用。用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(透明/青/5個
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷積み重ね可能。適合ふた:EA506AA-53(別売)エスコ品番EA506AA-17A材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング可フタの有無なし
175mm 摘果はさみ
エスコ¥1,260税込¥1,3861丁翌日出荷デリケートな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニーズにお答えします。仕様●全長:175mm●刃長:34mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●重量:105g●切断目安:6mm(茎)●ショートタイプの刃長●安全ストッパー付繰り返し・詰め替え対応
スルーボックス
河淳¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷商品陳列時に支柱が見えない設計。75 ブロックシリーズと合わせて使えます。色透明材質(本体)PCピッチ(mm)75均等耐荷重(kg)各段10
ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイト
オンセミ, ツェナーダイオード, 6.2V, 5 W, 2-Pin 017AA-01
ON SEMICONDUCTOR¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = 017AA-01ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 200mA最大ツェナーインピーダンス = 1Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 8.89mm寸法 = 8.89 x 3.68 x 3.68mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5333 → 1N5346シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら