カテゴリ

  • 自動車純正部品(141)
  • オフィス家具(81)
  • 農業機械(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク部品(18)
  • 制御機器(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 安全保護具(6)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「aa23」の検索結果

関連キーワード
407件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AA23 軽神 DICプラスチック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブルー

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー付名入れ可
  • AA23 軽神 DICプラスチック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブルー

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)315種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー付
  • AA23 軽神 DICプラスチック

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295色(帽体)フレッシュグリーン頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来落下物用、落下時保護用ライナー入り、電気用/7000V以下バイザー色スモークライナーインモールド、シェル一体型
  • AA23 軽神 DICプラスチック

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    仕様【ライナー】インモールドシェル一体型材質【帽体】ABS【バイザー】PC色【帽体】ライトグレー【バイザー】スモーク区分飛来落下物用/落下時保護用ライナー入り質量(g)315内装HA8頭囲(cm)53~62名入れ可
  • AA23 軽神 DICプラスチック

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付 シールド面付、墜落時保護用:○、溝有無:有、衝撃吸収ライナー有無:有、通気孔有無:無し材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂質量(g)315タイプ成形内装色(帽体)黄頭囲(cm)53~62名入れ可シールド色クリアバイザー色スモーク
  • AA23 軽神 DICプラスチック
    グリーン
    グレー
    ブルー

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー付通気孔有り名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色スモーク
  • ハレパネ プラチナ万年筆

    ハレパネ

    プラチナ万年筆(7件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
    用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。材質ポリスチレン
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)
    クリア
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)
    レッド
    イエロー
    ブルー

    絶縁被覆付丸型端子 ストレート形

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
  • (2205)カムカクセンサー スバル

    (2205)カムカクセンサー

    スバル(24件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ) INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ)

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様ワンタッチ式、ワンハンドカット機能材質ABS樹脂色アイボリーホワイト
  • エアーエレメント アルプス工業

    エアーエレメント

    アルプス工業(18件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途自動車用エアーエレメント
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ベビー・アドソン剥離・結紮鉗子 AAシリーズ nopa

    ベビー・アドソン剥離・結紮鉗子 AAシリーズ

    nopa
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
  • ワンタッチ式紙巻器 INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
    仕様ワンハンドカット機能、芯無対応材質ABS樹脂寸法(mm)155×113×80色パールシルバー寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×113×80
  • 止血鉗子(マイクロ・モスキート) YDM

    止血鉗子(マイクロ・モスキート)

    YDM
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    翌々日出荷
    一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)120医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • HP934XL インクカートリッジ ブラック(増量) C2P23AA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP934XL インクカートリッジ ブラック(増量) C2P23AA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    適合Officejet Pro 6230/6830種別純正品色ブラックタイプHP934XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • アルミ サインナット平丸 SCULPS

    アルミ サインナット平丸

    SCULPS
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
    付属品パッキン2枚寸法(mm)Φ20-25下穴径(Φmm)取付物/8適合板厚(mm)3~8使用ビス(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から62日以内出荷
    種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
  • サーモ(標準)(AA) スバル

    サーモ(標準)(AA)

    スバル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型) エスコ

    167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型)

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1丁
    翌日出荷
    材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP全長(mm)167質量(g)40刃長(mm)35
  • グリップ GT200 アサヒシューズ

    グリップ GT200

    アサヒシューズ
    ¥4,298税込¥4,728
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ハイカット色ブラック種類作業靴材質(アッパー)PVC足幅2E靴タイプ長靴
  • USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー)
    ブラック
    ホワイト
    ベージュ

    USB2.0延長ケーブル(A to A)

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥689税込¥758
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。無鉛はんだ使用
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-メス
  • 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個 エスコ

    649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個

    エスコ
    ¥34,300税込¥37,730
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
    エスコ品番EA506AA-23E材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング可フタの有無あり
  • 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付) エスコ

    649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付)

    エスコ
    ¥7,200税込¥7,920
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
    エスコ品番EA506AA-23D材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング可フタの有無あり
  • 【リビルト】 セルモーター(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(スバル)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
  • 【リビルト】 オルタネーター(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(スバル)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • 産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 Advantech(アドバンテック)

    産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応

    Advantech(アドバンテック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステルクセ-フティーSBHD-3127 ブラック 弘進ゴム

    ステルクセ-フティーSBHD-3127 ブラック

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1足
    6日以内出荷
    屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、。耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。ベーシックな黒の艶タイプです。
    形状ハイカット色ブラック種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (16139)カラー スバル

    (16139)カラー

    スバル
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (89341)ウルトラソニックセンサ フロントコーナ トヨタ

    (89341)ウルトラソニックセンサ フロントコーナ

    トヨタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (22630)センサ アセンブリ,テンパラチユア スバル

    (22630)センサ アセンブリ,テンパラチユア

    スバル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(10個)
    5日以内出荷から51日以内出荷
    1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得