カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)

「aa30n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V三菱電機
63,980税込70,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)7.2充電方式トリクル充電
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下ディスペンサー用アダプタアッセンブリー岩下(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
S型バレルに適用可能です。
用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。ホース長さ(m)1使用圧力(空気圧)0~690kPa
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から76日以内出荷
小型タイプで取り付けやすいセーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能堅牢なステンレスタイプ
仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP69K出力S1-301接続用N.O.出力×2材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16AA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16AASMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ LEY16A SMC電動アクチュエータ LEY16ASMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6N3D SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6N3DSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AASMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
L Series(LEY25AA) SMCL Series(LEY25AA)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
AA30N アダプタ アッセンブリ 岩下エンジニアリングAA30N アダプタ アッセンブリ岩下エンジニアリング
6,598税込7,258
1個
当日出荷
空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
SPACER WITH COLLAR D6.2X11.7X30 H=15.5 N 97610201AA DUCATISPACER WITH COLLAR D6.2X11.7X30 H=15.5 N 97610201AADUCATI
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業低ワット形電磁操作弁ダイキン工業
36,980税込40,678
1個
60日以内出荷